ProductPage

STOCKHAM Clapet anti-retour à double battant Type: 8616 Acier inoxydable Type entre-brides Class 150

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit


Clapet à double battant Crane Stockham Duo-Chek, conforme à l’API 594, acier inoxydable, siège métallique, à insérer entre brides WAFER suivant l’ASME B16.5 RF Class 150lbs.
Test conforme à l’API 598. Les matériaux sont en accord avec NACE MR-01-75. Les certificats de test et matière EN 10204-3.1 sont disponible.
Ce clapet est caractérisé par son faible encombrement, poids et sa conception à battants, idéal pour une utilisation infaillible, d’excellentes caractéristiques de débit et un faible coût d’installation.
L’ouverture indépendante des battants et les longs ressorts assurent une longue durée de vie et préviennent des coups de bélier. Grace aux axes non traversant il n’y a pas d’émissions fugitives possibles aux corps et le clapet est intrinsèquement sécurité feu. Ce qui rend le clapet adapté aux conditions de service sévères.
Applications:
Installation on- et offshore dans les industries (pétro-) chimique, pétrole et gaz. Sur des gaz et liquides propres, prévention des contre-sens et protections des pompes et compresseurs.

Application

Recommandé dans: Industries chimiques, Pétrochimie et raffinage

Tables
Norme: ASME
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: Class 150
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Double battant
Joint: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Clapet anti-retour à double battant Type: 8616 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 2" (50) STOCKHAM Clapet anti-retour à double battant Type: 8616 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 12622491
Clapet anti-retour à double battant Type: 8616 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 3" (80) STOCKHAM Clapet anti-retour à double battant Type: 8616 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 3" (80) Numéro d`article ERIKS: 12622492
Clapet anti-retour à double battant Type: 8616 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 4" (100) STOCKHAM Clapet anti-retour à double battant Type: 8616 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 4" (100) Numéro d`article ERIKS: 12636805
Clapet anti-retour à double battant Type: 8616 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 6" (150) STOCKHAM Clapet anti-retour à double battant Type: 8616 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 6" (150) Numéro d`article ERIKS: 12622493
Clapet anti-retour à double battant Type: 8616 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 8" (200) STOCKHAM Clapet anti-retour à double battant Type: 8616 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 8" (200) Numéro d`article ERIKS: 12636806
Clapet anti-retour à double battant Type: 8616 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 10" (250) STOCKHAM Clapet anti-retour à double battant Type: 8616 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 10" (250) Numéro d`article ERIKS: 12636807
Clapet anti-retour à double battant Type: 8616 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 12" (300) STOCKHAM Clapet anti-retour à double battant Type: 8616 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 12" (300) Numéro d`article ERIKS: 12636808
Norme: ASME
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: Class 150
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Double battant
Joint: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)