ProductPage

ABACUS Clapet anti-retour à double battant Type: 2241 Acier inoxydable Type entre-brides Class 150

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Raffineries et installations de processus (pétro)chimique.
  • Industrie du pétrole et du gaz.
  • Vapeur et huile.
  • Liquides et gaz neutres.
  • Adapté au montage horizontal et vertical (flux ascendant).

Recommandé dans: Industries chimiques, Pétrochimie et raffinage

Informations techniques
Options
Tables
Article de stock
Norme: ASME
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: Class 150
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Double battant
Joint: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Clapet anti-retour à double battant Type: 2241 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 2" (50) ABACUS Clapet anti-retour à double battant Type: 2241 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 14157408
Clapet anti-retour à double battant Type: 2241 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 2.1/2" (65) ABACUS Clapet anti-retour à double battant Type: 2241 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 2.1/2" (65) Numéro d`article ERIKS: 14157409
Clapet anti-retour à double battant Type: 2241 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 3" (80) ABACUS Clapet anti-retour à double battant Type: 2241 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 3" (80) Numéro d`article ERIKS: 14151244
Clapet anti-retour à double battant Type: 2241 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 4" (100) ABACUS Clapet anti-retour à double battant Type: 2241 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 4" (100) Numéro d`article ERIKS: 14157410
Clapet anti-retour à double battant Type: 2241 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 6" (150) ABACUS Clapet anti-retour à double battant Type: 2241 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 6" (150) Numéro d`article ERIKS: 14157411
Clapet anti-retour à double battant Type: 2241 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 8" (200) ABACUS Clapet anti-retour à double battant Type: 2241 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 8" (200) Numéro d`article ERIKS: 14157412
Clapet anti-retour à double battant Type: 2241 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 10" (250) ABACUS Clapet anti-retour à double battant Type: 2241 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 10" (250) Numéro d`article ERIKS: 14157413
Clapet anti-retour à double battant Type: 2241 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 12" (300) ABACUS Clapet anti-retour à double battant Type: 2241 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort Class 150 Type entre-brides 12" (300) Numéro d`article ERIKS: 14157414
Article de stock
Norme: ASME
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: Class 150
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Double battant
Joint: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)