ProductPage

ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33550PV série 551 aluminium anti-déflagrant Ex-m

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Modèle: Namur 3/2 ou 5/2 voies
Raccordement au process: NAMUR
Dimension du raccordement process: 1/4" (8)
Dimension du raccord d'entrée d'air: 1/4" BSP
Norme du racoordement air moteur: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air: M5 fileté
Diamètre air sortant: M5
Fonction: Monostable
Manœuvre: Action indirecte
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Puissance
Orifice (mm): 6
Valeur Kvs (m³/h): 0.6
Matériau du boîtier: Aluminium
Antidéflagrant: Ex em
Certifié SIL: Non
Approbations: ATEX IECEx
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Électrovanne piloté Namur Type: 33550PV série PVG551A001MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 24V CC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33550PV série PVG551A001MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 24V CC 1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12215935
Électrovanne piloté Namur Type: 33550PV série PV8551A001MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 24 VDC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33550PV série PV8551A001MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 24 VDC 1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12452297
Électrovanne piloté Namur Type: 33550PV série PVG551A001MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 230/50-60 1/4" BSPP ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33550PV série PVG551A001MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 230/50-60 1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12451889
Article de stock
Modèle: Namur 3/2 ou 5/2 voies
Raccordement au process: NAMUR
Dimension du raccordement process: 1/4" (8)
Dimension du raccord d'entrée d'air: 1/4" BSP
Norme du racoordement air moteur: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air: M5 fileté
Diamètre air sortant: M5
Fonction: Monostable
Manœuvre: Action indirecte
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Puissance
Orifice (mm): 6
Valeur Kvs (m³/h): 0.6
Matériau du boîtier: Aluminium
Antidéflagrant: Ex em
Certifié SIL: Non
Approbations: ATEX IECEx
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)