ProductPage

ASAHI Actionneur pneumatique Série: AR21 Type: 3721 PP Simple effect, ouverture par ressort

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Les actionneurs pneumatiques ASAHI® sont utilisés pour l'automatisation des robinets à boisseau sphérique ASAHI de type 21 (robinet à boisseau sphérique à 2 voies). Les actionneurs sont particulièrement adaptés au fonctionnement tout ou rien ou au fonctionnement continu des robinets à boisseau sphérique ASAHI. Les actionneurs sont fabriqués en plastique de haute qualité, ils peuvent donc être utilisés sans problème dans des environnements hautement corrosifs.

Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques
Construction
Article de stock
Transmission: Quart de tour
Modèle
Principe de fonctionnement: Simple effect, ouverture par ressort
Diamètre intérieur nominale du robinet
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Actionneur pneumatique Type: 3721 Modèle: AR040NO PP Simple effect, ouverture par ressort 1/2" (DN15) ASAHI Actionneur pneumatique Type: 3721 Modèle: AR040NO PP Simple effect, ouverture par ressort 1/2" (DN15) Numéro d`article ERIKS: 13610098
Actionneur pneumatique Type: 3721 Modèle: AR040NO PP Simple effect, ouverture par ressort 3/4" (DN20)/1" (DN25) ASAHI Actionneur pneumatique Type: 3721 Modèle: AR040NO PP Simple effect, ouverture par ressort 3/4" (DN20)/1" (DN25) Numéro d`article ERIKS: 13610099
Actionneur pneumatique Type: 3721 Modèle: AR050NO PP Simple effect, ouverture par ressort 1.1/4" (DN32) ASAHI Actionneur pneumatique Type: 3721 Modèle: AR050NO PP Simple effect, ouverture par ressort 1.1/4" (DN32) Numéro d`article ERIKS: 13610100
Actionneur pneumatique Type: 3721 Modèle: AR063NO PP Simple effect, ouverture par ressort 1.1/2" (DN40)/2" (DN50) ASAHI Actionneur pneumatique Type: 3721 Modèle: AR063NO PP Simple effect, ouverture par ressort 1.1/2" (DN40)/2" (DN50) Numéro d`article ERIKS: 13610101
Article de stock
Transmission: Quart de tour
Modèle
Principe de fonctionnement: Simple effect, ouverture par ressort
Diamètre intérieur nominale du robinet
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)

Connexe