ProductPage

ECON® Actionneur électrique Série: ELA80-3000 Type: 7907EXD Antidéflagrant

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Econ electric actuators  (PDF)
Product Certificate ATEX  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Adapté aux robinets à boisseau sphérique, vannes à papillon et robinets à tournant conique.
  • Applications industrielles et maritimes.

Informations techniques
Options
Tables
Article de stock
Transmission: Quart de tour
Modèle
Tension de raccord
Couple (Nm)
Antidéflagrant: Oui
Type de réglage: Ouvert-fermer
Effacer les filtres     (19 des 19 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Actionneur électrique Type: 7907EXD Modèle: ELA80Ex Ouvert-fermer IP67 Antidéflagrant F07 17mm 24V CC ECON® Actionneur électrique Type: 7907EXD Modèle: ELA80Ex Ouvert-fermer IP67 Antidéflagrant F07 17mm 24V CC Numéro d`article ERIKS: 13468468
Actionneur électrique Type: 7907EXD Modèle: ELA80Ex Ouvert-fermer IP67 Antidéflagrant F07 17mm 230V CA ECON® Actionneur électrique Type: 7907EXD Modèle: ELA80Ex Ouvert-fermer IP67 Antidéflagrant F07 17mm 230V CA Numéro d`article ERIKS: 13274211
Actionneur électrique Type: 7907EXD Modèle: ELA100Ex Ouvert-fermer IP67 Antidéflagrant F07 17mm 24V CC ECON® Actionneur électrique Type: 7907EXD Modèle: ELA100Ex Ouvert-fermer IP67 Antidéflagrant F07 17mm 24V CC Numéro d`article ERIKS: 13274212
Actionneur électrique Type: 7907EXD Modèle: ELA100Ex Ouvert-fermer IP67 Antidéflagrant F07 17mm 230V CA ECON® Actionneur électrique Type: 7907EXD Modèle: ELA100Ex Ouvert-fermer IP67 Antidéflagrant F07 17mm 230V CA Numéro d`article ERIKS: 12951166
Actionneur électrique Type: 7907EXD Modèle: ELA100Ex Ouvert-fermer IP68 Antidéflagrant F07 17mm 230V CA ECON® Actionneur électrique Type: 7907EXD Modèle: ELA100Ex Ouvert-fermer IP68 Antidéflagrant F07 17mm 230V CA Numéro d`article ERIKS: 14073929
Actionneur électrique Type: 7907EXD Modèle: ELA150Ex Ouvert-fermer IP67 Antidéflagrant F07/F10 17mm 24V CC ECON® Actionneur électrique Type: 7907EXD Modèle: ELA150Ex Ouvert-fermer IP67 Antidéflagrant F07/F10 17mm 24V CC Numéro d`article ERIKS: 13468469
Actionneur électrique Type: 7907EXD Modèle: ELA150Ex Ouvert-fermer IP67 Antidéflagrant F07/F10 17mm 230V CA ECON® Actionneur électrique Type: 7907EXD Modèle: ELA150Ex Ouvert-fermer IP67 Antidéflagrant F07/F10 17mm 230V CA Numéro d`article ERIKS: 13468470
Actionneur électrique Type: 7907EXD Modèle: ELA150Ex Ouvert-fermer IP68 Antidéflagrant F07/F10 17mm 230V CA ECON® Actionneur électrique Type: 7907EXD Modèle: ELA150Ex Ouvert-fermer IP68 Antidéflagrant F07/F10 17mm 230V CA Numéro d`article ERIKS: 14073930
Actionneur électrique Type: 7907EXD Modèle: ELA200Ex Ouvert-fermer IP67 Antidéflagrant F07/F10 17mm 24V CC ECON® Actionneur électrique Type: 7907EXD Modèle: ELA200Ex Ouvert-fermer IP67 Antidéflagrant F07/F10 17mm 24V CC Numéro d`article ERIKS: 13274213
Actionneur électrique Type: 7907EXD Modèle: ELA200Ex Ouvert-fermer IP67 Antidéflagrant F07/F10 17mm 230V CA ECON® Actionneur électrique Type: 7907EXD Modèle: ELA200Ex Ouvert-fermer IP67 Antidéflagrant F07/F10 17mm 230V CA Numéro d`article ERIKS: 12991675
Article de stock
Transmission: Quart de tour
Modèle
Tension de raccord
Couple (Nm)
Antidéflagrant: Oui
Type de réglage: Ouvert-fermer
Effacer les filtres     (19 des 19 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant