ECON® Robinet incendie Type: 911 Bronze Droit Bride
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Présentation du produit |
Application
Recommandé dans: Services publics
Tables
ECON®
Robinet incendie Type: 911 Bronze/NBR Droit Distance entre-griffe: 51mm PN16 Bride DN40
Numéro d`article ERIKS: 11811757
Article de catalogue 1: EC009110040BB72D |
|||
ECON®
Robinet incendie Type: 911 Bronze/NBR Droit Distance entre-griffe: 66mm PN16 Bride DN50
Numéro d`article ERIKS: 11811758
Article de catalogue 1: EC009110050BB72D |
|||
ECON®
Robinet incendie Type: 911 Bronze/NBR Droit Distance entre-griffe: 81mm PN16 Bride DN65
Numéro d`article ERIKS: 11811759
Article de catalogue 1: EC009110065BB72D |