ProductPage

ARI Robinet à soupape Série: 88.005….80 Type: 9419 Acier A souder bout à bout PN160

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: 1.5415
Largeur nominale
Raccord: A souder bout à bout
Classe de pression: PN160
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige montante tournante
Type de soupape: Soupape fixe
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Robinet à soupape Série: 88.005….80 Type: 9419 Acier/Stellite 21 Soupape fixe Droit PN160 A souder bout à bout DN10 ARI Robinet à soupape Série: 88.005….80 Type: 9419 Acier/Stellite 21 Soupape fixe Droit PN160 A souder bout à bout DN10 Numéro d`article ERIKS: 12711978

Article de catalogue 1: EC094190010CRL3

Robinet à soupape Série: 88.005….80 Type: 9419 Acier/Stellite 21 Soupape fixe Droit PN160 A souder bout à bout DN15 ARI Robinet à soupape Série: 88.005….80 Type: 9419 Acier/Stellite 21 Soupape fixe Droit PN160 A souder bout à bout DN15 Numéro d`article ERIKS: 12711979

Article de catalogue 1: EC094190015CRL3

Robinet à soupape Série: 88.005….80 Type: 9419 Acier/Stellite 21 Soupape fixe Droit PN160 A souder bout à bout DN20 ARI Robinet à soupape Série: 88.005….80 Type: 9419 Acier/Stellite 21 Soupape fixe Droit PN160 A souder bout à bout DN20 Numéro d`article ERIKS: 12711980

Article de catalogue 1: EC094190020CRL3

Robinet à soupape Série: 88.005….80 Type: 9419 Acier/Stellite 21 Soupape fixe Droit PN160 A souder bout à bout DN25 ARI Robinet à soupape Série: 88.005….80 Type: 9419 Acier/Stellite 21 Soupape fixe Droit PN160 A souder bout à bout DN25 Numéro d`article ERIKS: 12711981

Article de catalogue 1: EC094190025CRL3

Robinet à soupape Série: 88.005….80 Type: 9419 Acier/Stellite 21 Soupape fixe Droit PN160 A souder bout à bout DN32 ARI Robinet à soupape Série: 88.005….80 Type: 9419 Acier/Stellite 21 Soupape fixe Droit PN160 A souder bout à bout DN32 Numéro d`article ERIKS: 12711982

Article de catalogue 1: EC094190032CRL3

Robinet à soupape Série: 88.005….80 Type: 9419 Acier/Stellite 21 Soupape fixe Droit PN160 A souder bout à bout DN40 ARI Robinet à soupape Série: 88.005….80 Type: 9419 Acier/Stellite 21 Soupape fixe Droit PN160 A souder bout à bout DN40 Numéro d`article ERIKS: 12711983

Article de catalogue 1: EC094190040CRL3

Robinet à soupape Série: 88.005….80 Type: 9419 Acier/Stellite 21 Soupape fixe Droit PN160 A souder bout à bout DN50 ARI Robinet à soupape Série: 88.005….80 Type: 9419 Acier/Stellite 21 Soupape fixe Droit PN160 A souder bout à bout DN50 Numéro d`article ERIKS: 12711984

Article de catalogue 1: EC094190050CRL3

Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: 1.5415
Largeur nominale
Raccord: A souder bout à bout
Classe de pression: PN160
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige montante tournante
Type de soupape: Soupape fixe
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)