ProductPage

LVF Robinet à soupape Type: 1741 Acier A souder dans l'emboîture Class 800

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Vanne d'arrêt en acier forgé, OS&Y avec tête à brides et extrémités de manchon soudées, classe 800

Application

  • Raffineries et installations de processus (pétro)chimique.
  • Industrie pétrolière et gazière.
  • Vapeur et huile (pour huile thermique : soupape à soufflet).
  • Liquides et gaz neutres.

Recommandé dans: Industries chimiques, Pétrochimie et raffinage

Informations techniques
Options
Tables
Article de stock
Norme: ASME
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: ASTM A105N
Largeur nominale
Raccord: A souder dans l'emboîture
Classe de pression: Class 800
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige montante tournante
Type de soupape: Soupape fixe
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Robinet à soupape Type: 1741 Acier/Trim 8 Soupape fixe Droit Class 800 A souder dans l'emboîture 1/2" (15) LVF Robinet à soupape Type: 1741 Acier/Trim 8 Soupape fixe Droit Class 800 A souder dans l'emboîture 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 13615016
Robinet à soupape Type: 1741 Acier/Trim 8 Soupape fixe Droit Class 800 A souder dans l'emboîture 3/4" (20) LVF Robinet à soupape Type: 1741 Acier/Trim 8 Soupape fixe Droit Class 800 A souder dans l'emboîture 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 13615017
Robinet à soupape Type: 1741 Acier/Trim 8 Soupape fixe Droit Class 800 A souder dans l'emboîture 1" (25) LVF Robinet à soupape Type: 1741 Acier/Trim 8 Soupape fixe Droit Class 800 A souder dans l'emboîture 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 13615018
Robinet à soupape Type: 1741 Acier/Trim 8 Soupape fixe Droit Class 800 A souder dans l'emboîture 1.1/2" (40) LVF Robinet à soupape Type: 1741 Acier/Trim 8 Soupape fixe Droit Class 800 A souder dans l'emboîture 1.1/2" (40) Numéro d`article ERIKS: 13615019
Robinet à soupape Type: 1741 Acier/Trim 8 Soupape fixe Droit Class 800 A souder dans l'emboîture 2" (50) LVF Robinet à soupape Type: 1741 Acier/Trim 8 Soupape fixe Droit Class 800 A souder dans l'emboîture 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 13615020
Article de stock
Norme: ASME
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: ASTM A105N
Largeur nominale
Raccord: A souder dans l'emboîture
Classe de pression: Class 800
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige montante tournante
Type de soupape: Soupape fixe
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)