ECON® Robinet à pointeau Type: 222 Acier inoxydable Droit Poignée en T Vis de purge Taraudé (BSPP)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Présentation du produit |
ECON®
Robinet à pointeau Type: 222 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Vis de purge Diamètre de passage: 3mm PN400 Taraudé (BSPP) 1/4" (8)
Numéro d`article ERIKS: 11810628
Article de catalogue 1: EC0022201/4GB28 |
|||
ECON®
Robinet à pointeau Type: 222 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Vis de purge Diamètre de passage: 6mm PN400 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)
Numéro d`article ERIKS: 11810629
Article de catalogue 1: EC0022201/2GB28 |