ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable à commande pneumatique Double effet Type à oreilles

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Présentation du produit

Montage de vanne papillon à commande pneumatique, composée de: Vanne papillon Econ® de type Wafer (type: 6830) et actionneur pneumatique Econ® à double effet (type: 7902).

La vanne papillon à commande pneumatique est configurée selon les principes de base suivants: la pression de commande pneumatique est de 6bars, le milieu est de l'eau, la vanne papillon est actionnée au moins quelques fois par jour, la conception de l'entraînement est conforme au standard Eriks.

Application

  • Applications industrielles telles que l'eau, les hydrocarbures et les liquides et gaz légèrement corrosifs.
  • Systèmes d'alimentation (CVC), construction de serres, cellulose et papier.
  • Systèmes de vide.

Recommandé dans: Services publics

Informations techniques
Construction
Options
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (30 des 30 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN40 ECON® Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN40 Numéro d`article ERIKS: 13537768
Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN40 ECON® Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN40 Numéro d`article ERIKS: 13537738
Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN50 Numéro d`article ERIKS: 13537769
Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN50 Numéro d`article ERIKS: 13537739
Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN65 Numéro d`article ERIKS: 13537770
Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN65 Numéro d`article ERIKS: 13537740
Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA40 PN16 Type à oreilles DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA40 PN16 Type à oreilles DN80 Numéro d`article ERIKS: 13537771
Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA40 PN16 Type à oreilles DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA40 PN16 Type à oreilles DN80 Numéro d`article ERIKS: 13537741
Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN16 Type à oreilles DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN16 Type à oreilles DN100 Numéro d`article ERIKS: 13537772
Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN16 Type à oreilles DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN16 Type à oreilles DN100 Numéro d`article ERIKS: 13537742
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (30 des 30 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant