ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 6821 Fonte ductile/Bronze d'aluminium Levier cranté Type à oreilles

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles telles que l'eau, les hydrocarbures et les liquides et gaz légèrement corrosifs.
  • Systèmes d'alimentation (CVC).
  • Particulièrement adapté à l'eau de mer grâce au disque à lamelles en bronze d'aluminium.
  • Systèmes de vide.

Informations techniques
Construction
Options
Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN16
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette
Matière du papillon: Bronze d'aluminium
Effacer les filtres     (17 des 17 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 6821 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN32 ECON® Vanne à papillon Type: 6821 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN32 Numéro d`article ERIKS: 13332769
Vanne à papillon Type: 6821 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN32 ECON® Vanne à papillon Type: 6821 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN32 Numéro d`article ERIKS: 13332761
Vanne à papillon Type: 6821 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN40 ECON® Vanne à papillon Type: 6821 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN40 Numéro d`article ERIKS: 13332770
Vanne à papillon Type: 6821 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN40 ECON® Vanne à papillon Type: 6821 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN40 Numéro d`article ERIKS: 13332762
Vanne à papillon Type: 6821 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 6821 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN50 Numéro d`article ERIKS: 13332771
Vanne à papillon Type: 6821 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 6821 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN50 Numéro d`article ERIKS: 13332763
Vanne à papillon Type: 6821 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 6821 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN65 Numéro d`article ERIKS: 13332772
Vanne à papillon Type: 6821 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 6821 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN65 Numéro d`article ERIKS: 13332764
Vanne à papillon Type: 6821 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 6821 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN80 Numéro d`article ERIKS: 13332773
Vanne à papillon Type: 6821 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 6821 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN80 Numéro d`article ERIKS: 13332765
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN16
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette
Matière du papillon: Bronze d'aluminium
Effacer les filtres     (17 des 17 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant