Montage de vanne papillon à commande pneumatique, composée de : Vanne papillon Econ® de type Wafer (type: 6730) et actionneur pneumatique Econ® à double effet (type: 7902).
La vanne papillon à commande pneumatique est configurée selon les principes de base suivants : la pression de commande pneumatique est de 6 bars, le milieu est de l'eau, la vanne papillon est actionnée au moins quelques fois par jour, la conception de l'entraînement est conforme au standard Eriks.
Application
Applications industrielles telles que l'eau, les hydrocarbures et les liquides et gaz légèrement corrosifs.
Systèmes d'alimentation (CVC), construction de serres, cellulose et papier.
Systèmes de vide.
Recommandé dans: Services publics
Informations techniques
Avec revêtement remplaçable, vulcanisé sur bague d'appui en phénol ou en aluminium.
Col long pour une isolation optimale.
Boîtier de la vanne à papillon avec revêtement par poudre en polyester d'une épaisseur minimale de 200 μm et de couleur RAL 5015.
Version avec actionneur pneumatique à double effet.
Actionneur avec indicateur de position multifonctionnel adapté aux contacteurs de fin de course mécaniques ou aux capteurs de proximité doubles.
Alimentation en air et raccordement à brides supérieur de l'actionneur selon NAMUR VDI/VDE 3845.
Dimensions en DN25-DN600 (1" à 24").
Classe de pression du raccord à bride pour DN25-300 (1" à 12") : PN6, PN10, PN16 et classe 150, DN350-400 (14" à 16") : PN10, PN16 et classe 150, DN450-600 (18" à 24") : PN10 ou PN16 ou classe 150.
Température maximale du fluide en fonction du revêtement : EPDM -10/+110 °C, NBR -10/+80 °C.
Construction
Type de raccordement : Wafer.
Conception selon EN 593, API 609 et ASME B16.34.
La conception standard avec classe de pression est PN16 pour DN25-DN150 et PN10 ou PN16 pour DN200-DN600.
Dimensions face-à-face selon EN 558 série 20, ISO 5752 série 20 et API 609 catégorie A.
Adapté au montage avec brides selon EN 1092-1 (type de bride 11) et ASME B16.5.
Étanchéité bidirectionnelle aux bulles selon EN 12266 et API 598.
Options
Avec actionneur pneumatique à simple effet (type 6734ES).
Coffret de commande ou capteurs de retour de position.