Tuyau ABRATUBE FOOD AS-INOX, flexible d'aspiration et de refoulement lisse en polyuréthane (PU). Antistatique Ω, sécurité alimentaire EC1935/2004, EU 10/2011, FDA et BfR
Transport par exemple de: riz, aliments secs, lait en poudre, poudres, café, thé, céréales, farine, aliments congelés.
Dispositif de transport par le vide, trémie à vide, convoyeur d'aspiration, système de dosage.
pastilleuse / presse à comprimés.
Zone de danger d'explosion
Stalle et abris pour animaux: transport d'aliments pour animaux, usine d'aliments pour animaux.
Silo, camion silo, citerne / camion citerne: chargement et déchargement de silo.
Plage de température
-40°C à 90°C
Caractéristiques
Version trés loiurde
Résistance trés élevée à la pression, au vide et à l'écrasement.
Tuyau complet testé et approuvé par un laboratoire indépendant selon les Directives EU 10/2011, EC 1935/2004 et EU 2015/174 et polyuréthane de qualité alimentaire, conforme à la norme FDA 21 CFR 177.1210 et FDA 21 CFR 175.300.
Approuvé selon les Directives EU 10/2011 (simulant alimentaire E) et EC 1935/2004
Inodore et sans aucun goût.
Résistant aux microbes et à l'hydrolyse.
Bonne résistant à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques.
Reste trés fleible même à froid.
Paroi antistatique dans la masse: selon ISO 8031 paroi électro conductrice < 109 Ω (selo, TRGS 727 < 2.5 * 108 Ω * m & NFPA 652 108 - 109 Ω) & selon INERIS Nr 32724/18
Selon la norme ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC) et TRGS 727