ProductPage

Tuyau flexible Abraflex MD FOOD AS-INOX

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Flexible universel d’aspiration pour l’industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique. Paroi interne lisse, externe onduleux.
  • Spécialement conçu pour les zones Atex.
  • Conforme Bfr et approuvé pour la sécurité alimentaire suivant la directive Européenne EC1935/2004.
  • Bonne résistance aux émanations d'huiles et d'essences.
  • A utiliser aux endroits exigeant une plus longue durée de vie.
  • Stable à la déformation.
Température
-40 °C à + 90 °C
Exécution
  • PU spécial anti-statique (R< 1 G Ω)
  • Polyuréthane transparent avec indication du sens du flux et pourvu d’une spirale INOX, épais. +/- 1,5 mm.
  • Haute résistance à l’abrasion: 27-32mm, suivant DIN 53516.
  • Intérieur extrêmement lisse; extérieur onduleux.
  • Sens du flux indiqué par des flèches.
  • Reste souple même à basse T°.
  • Sans plastifiants ni halogènes.
  • Imperméable aux gaz et liquides.
Norme/autorisations
  • EC1935/2004 - EU 10/2011 D2,E - EU 2015/174
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • BfR XXXIX
Raccords
Au choix ou à monter directement surla tuyauterie.
Montage
Colliers de serrage type Spiralex.
Raccords montés par sertissage conforme alimentaire.
Remarques
Pour une bonne conductibilité de l’électricité statique, on recommande de mettre la spirale à la terre. (Voir nos colliers Spiralex TER)

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons, Pharmaceutique

Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Épaisseur de paroi (mm): 1.5
Pression maximum de service (bar)
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar)
Résistance au vide à 20 °C (%)
Rayon de courbure min. (mm)
Plage de température (°C)
Matériau de la paroi intérieur: PU (polyuréthane)
Plage de température °F (°F)
Norme
Fil statique
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Flex Abraflex MD Food AS rl=10m 25x3,5 INOX-RVS Spiraal: Abratex-MD ; EU10/2011 Flex Abraflex MD Food AS rl=10m 25x3,5 INOX-RVS Spiraal: Abratex-MD ; EU10/2011 Numéro d`article ERIKS: 13019889
10 Mètre par emballage
Tuyau Abraflex MD Food AS rl=10m 38x5 Tuyau Abraflex MD Food AS rl=10m 38x5 Numéro d`article ERIKS: 12591763
10 Mètre par emballage
Flex Abraflex MD Food AS rl=10m 40x5 INOX-RVS Spiraal: Abratex-MD : EU10/2011 Flex Abraflex MD Food AS rl=10m 40x5 INOX-RVS Spiraal: Abratex-MD : EU10/2011 Numéro d`article ERIKS: 13338948
10 Mètre par emballage
Tuyau ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, diamètre intérieur   50X5.0, rouleau=10m Tuyau ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, diamètre intérieur 50X5.0, rouleau=10m Numéro d`article ERIKS: 11592780
10 Mètre par emballage
Tuyau ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, diamètre intérieur   60X5.0, rouleau=10m Tuyau ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, diamètre intérieur 60X5.0, rouleau=10m Numéro d`article ERIKS: 11592781
10 Mètre par emballage
Flex Abraflex MD Food AS rl=10m 65x5 INOX-RVS Spiraal: Abratex-MD : EU10/2011 Flex Abraflex MD Food AS rl=10m 65x5 INOX-RVS Spiraal: Abratex-MD : EU10/2011 Numéro d`article ERIKS: 12370012
10 Mètre par emballage
Flex Abraflex MD Food AS rl=10m 70x5 INOX-RVS Spiraal: Abratex-MD : EU10/2011 Flex Abraflex MD Food AS rl=10m 70x5 INOX-RVS Spiraal: Abratex-MD : EU10/2011 Numéro d`article ERIKS: 13709757
10 Mètre par emballage
Tuyau ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, diamètre intérieur   75X5.5, rouleau=15m Tuyau ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, diamètre intérieur 75X5.5, rouleau=15m Numéro d`article ERIKS: 11592782
10 Mètre par emballage
Tuyau ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, diamètre intérieur   80X5.5, rouleau=10m Tuyau ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, diamètre intérieur 80X5.5, rouleau=10m Numéro d`article ERIKS: 12484914
10 Mètre par emballage
Tuyau ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, diamètre intérieur   90X5.5, rouleau=10m Tuyau ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, diamètre intérieur 90X5.5, rouleau=10m Numéro d`article ERIKS: 11592813
10 Mètre par emballage
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Épaisseur de paroi (mm): 1.5
Pression maximum de service (bar)
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar)
Résistance au vide à 20 °C (%)
Rayon de courbure min. (mm)
Plage de température (°C)
Matériau de la paroi intérieur: PU (polyuréthane)
Plage de température °F (°F)
Norme
Fil statique
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant