ProductPage

Flexible Abratape 04 Food

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Tuyau/conduit très flexible pour les gaz et pour les poussières, poudres et fibres abrasives, adapté aux applications de l'industrie alimentaire et pharmaceutique
  • Aspiration d'aliments secs, par exemple farine, sucre, riz, lait en poudre, café, thé, céréales, aliments congelés
  • Equipement médical comme conduit de protection des câbles, tuyau d'alimentation en air ou tuyau d'extraction
  • Sans phthalate

Informations techniques
Construction
Approbation
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Épaisseur de paroi (mm): 0.4
Pression maximum de service (bar)
Résistance au vide à 20 °C (%)
Rayon de courbure min. (mm)
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 100
Matériau de la paroi intérieur: PU
Fil statique: Non
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Tuyau flexible Abratape 04 Food, rouleau=10m, diamètre intérieur 75mm Tuyau flexible Abratape 04 Food, rouleau=10m, diamètre intérieur 75mm Numéro d`article ERIKS: 12451623
10 Mètre par emballage
Tuyau flexible Abratape 04 Food, rouleau=10m, diamètre intérieur 125mm Tuyau flexible Abratape 04 Food, rouleau=10m, diamètre intérieur 125mm Numéro d`article ERIKS: 12451624
10 Mètre par emballage
Tuyau flexible Abratape 04 Food, rouleau=10m, diamètre intérieur 160mm Tuyau flexible Abratape 04 Food, rouleau=10m, diamètre intérieur 160mm Numéro d`article ERIKS: 10015405
10 Mètre par emballage
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Épaisseur de paroi (mm): 0.4
Pression maximum de service (bar)
Résistance au vide à 20 °C (%)
Rayon de courbure min. (mm)
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 100
Matériau de la paroi intérieur: PU
Fil statique: Non
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)