ProductPage

Tuyau flexible Multipurpose Plus Cu-AS

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Tuyau très flexible et robuste pour l'irrigation industrielle et les réservoirs mobiles
  • Particulièrement recommandé pour les installations à basses températures
  • Transport de granulés et drainage de fosses
  • Pour le pompage et l'aspiration d'eau, de boues, de boues et de produits chimiques
  • Version antistatique pour évacuer l'électricité statique au sol, conçue spécialement pour une utilisation dans les camions-citernes et les citernes mobiles
  • Sans cadmium, plomb et baryum
  • Sans phtalates

Informations techniques
Construction
Approbation
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Épaisseur de paroi (mm)
Pression maximum de service (bar)
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar)
Résistance au vide à 20 °C (%): 90
Rayon de courbure min. (mm)
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 45
Matériau de la paroi intérieur: PVC
Fil statique: Oui
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Tuyau flexible Multipurpose Plus Cu-AS, rouleau=50m, diamètre intérieur 38x4.2mm Tuyau flexible Multipurpose Plus Cu-AS, rouleau=50m, diamètre intérieur 38x4.2mm Numéro d`article ERIKS: 11197054
360 Mètre par emballage
Tuyau flexible Multipurpose Plus Cu-AS, rouleau=50m, diamètre intérieur 63x6mm Tuyau flexible Multipurpose Plus Cu-AS, rouleau=50m, diamètre intérieur 63x6mm Numéro d`article ERIKS: 11197058
50 Mètre par emballage
Tuyau flexible Multipurpose Plus Cu-AS, rouleau=30m, diamètre intérieur 90x6.7mm Tuyau flexible Multipurpose Plus Cu-AS, rouleau=30m, diamètre intérieur 90x6.7mm Numéro d`article ERIKS: 11197061
30 Mètre par emballage
Tuyau flexible Multipurpose Plus Cu-AS, rouleau=30m, diamètre intérieur 102x7.3mm Tuyau flexible Multipurpose Plus Cu-AS, rouleau=30m, diamètre intérieur 102x7.3mm Numéro d`article ERIKS: 14509569
30 Mètre par emballage
Tuyau flexible Multipurpose Plus Cu-AS, rouleau=30m, diamètre intérieur 110x7.5mm Tuyau flexible Multipurpose Plus Cu-AS, rouleau=30m, diamètre intérieur 110x7.5mm Numéro d`article ERIKS: 11197063
30 Mètre par emballage
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Épaisseur de paroi (mm)
Pression maximum de service (bar)
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar)
Résistance au vide à 20 °C (%): 90
Rayon de courbure min. (mm)
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 45
Matériau de la paroi intérieur: PVC
Fil statique: Oui
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)