ProductPage

Tuyau Norplast PUR-C 387 AS, tuyau d'aspiration et de ventilation PVC antistatique avec tube en PU en spirale et abrasif

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Type: NORPLAST PUR-C 387 AS
Diamètre intérieur (mm)
Épaisseur de paroi (mm): 8
Pression maximum de service (bar)
Avec spirale: Oui
Résistance au vide à 20 °C (%): 90
Matériau du tuyau: PU (polyuréthane)
Pression de service max. à 20 °C (bar)
Plage de température (°C): de -20 jusqu'à 70
Fil statique: Oui
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Flexible Norplast PUR-C 387 AS, rouleau=30m, diamètre intérieur 76x8 Flexible Norplast PUR-C 387 AS, rouleau=30m, diamètre intérieur 76x8 Numéro d`article ERIKS: 13253645
30 Mètre par emballage
Flexible Norplast PUR-C 387 AS, rouleau=30m, diamètre intérieur 102x8 Flexible Norplast PUR-C 387 AS, rouleau=30m, diamètre intérieur 102x8 Numéro d`article ERIKS: 13253647
30 Mètre par emballage
Type: NORPLAST PUR-C 387 AS
Diamètre intérieur (mm)
Épaisseur de paroi (mm): 8
Pression maximum de service (bar)
Avec spirale: Oui
Résistance au vide à 20 °C (%): 90
Matériau du tuyau: PU (polyuréthane)
Pression de service max. à 20 °C (bar)
Plage de température (°C): de -20 jusqu'à 70
Fil statique: Oui
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)