Tuyau flexible Abraflex-SHD, flexible d'aspiration très lourd en polyuréthane (PU)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Tuyau flexible d'aspiration et de refoulement en PU pour matériaux très abrasifs tels que le sable, des pierres, des céréales et des fragments.
En interne, presque lisse de forte épaisseur, de paroi de 5,5 à 6 mm, extrêmement durable.
Résistant aux huiles et l'essence.
Bobine d'acier lourd incorporé dans la paroi.
Le sens d'écoulement indiqué par une flèche.
Utilisez aussi lourd.
Plage de température:
-40 ° C à +90 ° C (à court terme +125 ° C).
Également disponible en version antistatique.
Pour être monté avec bornes à vis Spiralex.
Tuyau Abraflex SHD, diamètre intérieur 100x10.0, rouleau=10m
Numéro d`article ERIKS: 11191916
|
10 Mètre par emballage
|
||
Tuyau Abraflex SHD, diamètre intérieur 102x10.0, rouleau=10m
Numéro d`article ERIKS: 11191917
|
10 Mètre par emballage
|
||
Tuyau Abraflex SHD, diamètre intérieur 127x10.0, rouleau=10m
Numéro d`article ERIKS: 11191919
|
10 Mètre par emballage
|
||
Tuyau Abraflex SHD, diamètre intérieur 150x10.0, rouleau=10m
Numéro d`article ERIKS: 11191920
|
10 Mètre par emballage
|
||
Tuyau Abraflex SHD, diamètre intérieur 152x10.5, rouleau=10m
Numéro d`article ERIKS: 11191921
|
10 Mètre par emballage
|
||
Tuyau Abraflex SHD, diamètre intérieur 200x10.5, rouleau=10m
Numéro d`article ERIKS: 11191922
|
10 Mètre par emballage
|