Tuyau flexible Abraflex-MD EC - flexible d'aspiration moyen-lourd en polyuréthane (PU) - conducteur R<1 k Ω.
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Abraflex-MD EC
Application :
• Tuyau d'aspiration et d’évacuation pour produits abrasifs tels que: granulés, copeaux, poudres, poussières, ...
• Convient également pour des produitsagressifs, gazeux ou liquides.
• Bonne résistance aux vapeurs d'huile et d'essence.
Température :
-40 °C à +90 °C en continuet jusqu'à +125 °C en pointe.
Exécution :
• Polyuréthane profilé avec sens du flux, pourvu d'une spirale en acier noyée dans la masse. Epaisseur du polyuréthane env. 1,5 mm.
• Intérieur extrêmement lisse/extérieurondulé.
• Sens du flux indiqué par une flèche.
• Reste souple même par bassetempérature.
• Etanche aux gaz et liquides.
• Sans halogène ni plastifiant.
• Elimination des charges électrostatiques par mise à la terre de la spirale. R< 10³ Ω
Raccords :
Au choix, ou montage directsur la tuyauterie existante.
Tuyau Abraflex MD EC, diamètre intérieur 50x5.0, rouleau=10m
Numéro d`article ERIKS: 11351922
|
0,01 Mètre par emballage
|
||
Tuyau Abraflex MD EC, diamètre intérieur 75x5.5, rouleau=10m
Numéro d`article ERIKS: 11351953
|
0,01 Mètre par emballage
|
||
Tuyau Abraflex MD EC, diamètre intérieur 100x5.5, rouleau=10m
Numéro d`article ERIKS: 11351954
|
0,01 Mètre par emballage
|
||
Tuyau Abraflex MD EC, diamètre intérieur 125x5.5, rouleau=10m
Numéro d`article ERIKS: 11351955
|
0,01 Mètre par emballage
|
||
Tuyau Abraflex MD EC, diamètre intérieur 150x5.5, rouleau=10m
Numéro d`article ERIKS: 11351956
|
10 Mètre par emballage
|
||
Flex Abraflex MD EC roul=10m 32x5
Numéro d`article ERIKS: 12448511
|
10 Mètre par emballage
|
||
Tuyau Abraflex MD EC, diamètre intérieur 80x5.5, rouleau=10m
Numéro d`article ERIKS: 12496605
|
10 Mètre par emballage
|
||
Tuyau Abraflex MD EC, diamètre intérieur 70x5.5, rouleau=10m
Numéro d`article ERIKS: 12496607
|
10 Mètre par emballage
|