ProductPage

Tuyau Thermoflex

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Pression maximum de service (bar): 17
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 170
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: EPDM
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 232
Plage de température °F (°F): de -40 jusqu'à 450
Fil statique: Non
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Flex.Thermoflex ISO6134 2A 60m 19x7 Flex.Thermoflex ISO6134 2A 60m 19x7 Numéro d`article ERIKS: 13461467
60 Mètre par emballage
Tuyau Thermoflex ISO6134 2B 60m 25x7,5 Tuyau Thermoflex ISO6134 2B 60m 25x7,5 Numéro d`article ERIKS: 13415834
60 Mètre par emballage
Article de stock
Pression maximum de service (bar): 17
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 170
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: EPDM
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 232
Plage de température °F (°F): de -40 jusqu'à 450
Fil statique: Non
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)