GOODALL Tuyau flexible caoutchouc Inferno, flexible vapeur avec bride folle PN40 en acier des deux côtés
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Tuyau flexible en caoutchouc type INFERNO, pour une utilisation à haute pression de vapeur saturée à 232°C.
Equipé de chaque côté d’un raccord vapeur type DURACRIMP, monté à l’aide de bague de sertissage spécialement conçue pour la vapeur, cet ensemble offre une étanchéité parfaite à 100%.
Une poignée spéciale de protection peut également être installée.
Avantage du tuyau INFERNO
Paroi interne étanche au gaz, empêchant tout effet de grenaillage (Pop corning).
Plus haute résistance à la température.
Double renforts d’insertions, offrant une résistance plus élevée à la pression d’éclatement grâce.
Traitement spécial des inserts en fil d’acier permettant une plus grande résistance à la corrosion.
Marquage claire de couleur rouge en forme de spirale.
Tuyau conducteur, utilisable dans toutes les zones ATEX.
Avantage du raccord DURACRIMP
Montage assurant une étanchéité parfaite à 100%.
Plus légé qu’un assemblage boulonné par coquilles.
Pas de problème de relâchement de la boulonnerie (comme avec des coquilles).
Assemblage effectué chez ERIKS par un homme de métier.
Avantage de la poignée Rouge
Empêche le flambage derrière le raccord.
Poignée Ergonomique.
Meilleure isolation thermique (vêtements et gants de sécurités toujours nécessaires).
Possibilité d’identification par bague à l’aide de code couleur.
Emplacement prévu pour le placement d’un chip RFID.