ProductPage

Tuyau en caoutchouc Vulcafixx pour la vapeur

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application :

  • Pour la vapeur saturée à 210 °C jusqu'à une pression de travail maximale de 18 bars. 18 bar.
  • Eau chaude jusqu'à 120°C
Plage de température :
  • Jusqu'à 210 °C en continu
Pression d'éclatement :
  • 180 bar
Paroi intérieure:
  • caoutchouc EPDM, lisse, noir
  • Conducteur électrique R <106 Ohm
Incrustations :
  • 2 incrustations en acier tissé à très haute résistance à la traction
Paroi extérieure :
  • caoutchouc EPDM, noir
  • lisse avec impression du manchon
  • Durable et extrêmement résistant aux intempéries
  • Conducteur électrique R <106 Ohm
  • Poinçonné
Marquage :
  • "SEMPERIT (S) DS 1 ultra Sattdampf / Saturated Steam WP 18 bar 210°C (peak +230°C) R<106 Ohm MADE IN EU //////"
  • "SEMPERIT (S) DS1 ultra EN ISO 6134:2017 2A DAMPF / STEAM - PN 18 bar (1,8 MPa) 210°C (peak 230°C) NW Ω xQ/YY (with EN dimensions)"
Raccordements :
  • Raccords Clamp gamme HD (EN 14423), Boss
Assemblage :
  • Colliers de serrage gamme HD
  • (EN 14423), Boss

Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 18
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 180
Résistance au vide à 20 °C (%): 80
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: EPDM
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 210
Plage de température °F (°F): de -40 jusqu'à 410
Norme: ISO 6134-2A
Fil statique: Non
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Tuyau en caoutchouc Vulcafixx, rouleau=60m, ID 13x6 Tuyau en caoutchouc Vulcafixx, rouleau=60m, ID 13x6 Numéro d`article ERIKS: 14543280
600 Mètre par emballage
Tuyau en caoutchouc Vulcafixx, rouleau=60m, diamètre intérieur 19x7 Tuyau en caoutchouc Vulcafixx, rouleau=60m, diamètre intérieur 19x7 Numéro d`article ERIKS: 14543281
600 Mètre par emballage
Tuyau en caoutchouc Vulcafixx, rouleau=40m, diamètre intérieur 25x7.5 Tuyau en caoutchouc Vulcafixx, rouleau=40m, diamètre intérieur 25x7.5 Numéro d`article ERIKS: 14543282
400 Mètre par emballage
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 18
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 180
Résistance au vide à 20 °C (%): 80
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: EPDM
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 210
Plage de température °F (°F): de -40 jusqu'à 410
Norme: ISO 6134-2A
Fil statique: Non
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)