ProductPage

Tuyau Powder Food Spiral, NBR flexible d'aspiration et de refoulement de produits abrasifs vrac

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Applications

  • flexible d'aspiration et de refoulement pour remplissage et déchargement de produits abrasifs pour camion-citerne et silos    
  • spécialement conçu pour le transport pneumatique de produits alimentaire en poudre tel que: lait en poudre, farine, etc.    
  • Notre flexiblePowder Food est du type Ω et donc parfaitement conçu pour les applications pouvant provoquer une charge d'électricité statique.    
  • Grâce à sa paroi conductrice elle permet à l'électricité statique de se décharger d'unemanière plus sûre. Ceci vous garantit une sécurité supplementaire dans votreprocedé de fabrication. Bien entendu il est impératif que le flexible et l'installation soient mise à laterre.
  • homologation ISMA pour le transport de poudre inflammable
Plage de températures    
  • -35 °Cà +80 °C en continu    
  • nettoyage vapeur jusqu'à 130 °C durant maximum 30 min.
Pression d'éclatement    
  • min. 18 bar    
  • facteur de sécurite 1:3,15
Paroi intérieure    
  • caoutchouc antistatique lisse en NBR blanc de qualité alimentaire    
  • conçu pour tout produits standard de nettoyage et de désinfection    
  • conductibilité électrique R <1 G Ω
Insertions
  • renforcement toilé, avec fil antistatique    
  • spirale acier zinguée noyée dans la masse
Paroi extérieure    
  • caoutchouc néoprène lisse impression toilée    
  • résistant à l'abrasion, aux vieillisement et aux agents atmosphériques    
  • conductibilité électrique R < 1 M Ω
Norme/autorisations    
  • ISMA
  • EC1935/2004    
  • BfR XXI:2002 Kat. 4
Marquage
bande noir avec texte: "POWDER FOOD SPIRAL- SD 6 BAR Ω"
Raccords
au choix
Montage
colliers de serrage FIXXED HD et Power, coquilles de serrage

Application

  • Flexible d'aspiration et d'injection pour le remplissage et la vidange de silos et camions-silos
  • Convient idéalement au transport pneumatique de produits alimentaires en poudre (p. ex, lait en poudre, farine, etc.)
  • Le Powder Food est un flexible ohm et convient donc particulièrement aux applications pouvant occasionner des charges électrostatiques.
  • Grâce à la paroi intérieure conductrice du flexible, la charge électrostatique peut être dérivée en toute sécurité. Vous bénéficiez ainsi d'une sécurité supplémentaire dans votre procédé. Le flexible et l'installation doivent cependant être mis à la terre.

Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques
Construction
Exécution
Approbation
Options
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 6
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 18
Résistance au vide à 20 °C (%): 90
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: NBR2
Plage de température (°C): de -35 jusqu'à 80
Plage de température °F (°F): de -31 jusqu'à 176
Norme
Fil statique: Oui
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Tuyau de caoutchouc Powder Food Spirale, rouleau=40m, diamètre intérieur   50x7,5 Tuyau de caoutchouc Powder Food Spirale, rouleau=40m, diamètre intérieur 50x7,5 Numéro d`article ERIKS: 11263890
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Powder Food Spirale, rouleau=40m, diamètre intérieur   75x7,5 Tuyau de caoutchouc Powder Food Spirale, rouleau=40m, diamètre intérieur 75x7,5 Numéro d`article ERIKS: 11263891
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Powder Food Spirale, rouleau=40m, diamètre intérieur 100x8 Tuyau de caoutchouc Powder Food Spirale, rouleau=40m, diamètre intérieur 100x8 Numéro d`article ERIKS: 11263892
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Powder Food Spirale, rouleau=40m, diamètre intérieur 110x8 Tuyau de caoutchouc Powder Food Spirale, rouleau=40m, diamètre intérieur 110x8 Numéro d`article ERIKS: 11263943
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Powder Food Spirale, rouleau=40m, diamètre intérieur 125x9 Tuyau de caoutchouc Powder Food Spirale, rouleau=40m, diamètre intérieur 125x9 Numéro d`article ERIKS: 11263944
40 Mètre par emballage
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 6
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 18
Résistance au vide à 20 °C (%): 90
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: NBR2
Plage de température (°C): de -35 jusqu'à 80
Plage de température °F (°F): de -31 jusqu'à 176
Norme
Fil statique: Oui
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)