ProductPage

Tuyau de caoutchouc Semafixx, flexible résistant à l'abrasion pour les produits alimentaires, non anti-statique

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • flexible de refoulement résistant à l'usure pour le transport de produits abrasifs tels que les granulés plastiques, les céréales, le sucre, etc.

Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques
Construction
Exécution
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 10
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 30
Résistance au vide à 20 °C (%)
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: NR (caoutchouc naturel)
Plage de température (°C): de -35 jusqu'à 70
Plage de température °F (°F)
Fil statique: Oui
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Tuyau de caoutchouc Semafixx 75x9 Tuyau de caoutchouc Semafixx 75x9 Numéro d`article ERIKS: 10015134
Tuyau de caoutchouc Semafixx 90x9 Tuyau de caoutchouc Semafixx 90x9 Numéro d`article ERIKS: 10015660
61 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Semafixx 102x9 Tuyau de caoutchouc Semafixx 102x9 Numéro d`article ERIKS: 10015135
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 10
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 30
Résistance au vide à 20 °C (%)
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: NR (caoutchouc naturel)
Plage de température (°C): de -35 jusqu'à 70
Plage de température °F (°F)
Fil statique: Oui
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)