ProductPage

Tuyau Premium Delifixx, flexible pour le transport de bière en EPDM à 16 bar

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • flexible de transport pour la bière, le vin, les boissons alcoolisées (max. 40%), les jus de fruits, etc.
  • la paroi intérieure blanche de grande qualité garantit que le flexible résiste aux conditions de nettoyage les plus extrêmes
  • même après un nettoyage répété, la paroi intérieure lisse reste intacte (pas de pores ni de fissures), ce qui exclut toute prolifération des bactéries
  • extrêmement résistant au pliage

Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques
Construction
Exécution
Approbation
Options
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 16
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 48
Résistance au vide à 20 °C (%): 60
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: EPDM
Plage de température (°C): de -30 jusqu'à 90
Norme: EC 1935/2004
Approprié pour
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Tuyau de caoutchouc Premium Delifixx, rouleau=40m, diamètre intérieur 25x6 Tuyau de caoutchouc Premium Delifixx, rouleau=40m, diamètre intérieur 25x6 Numéro d`article ERIKS: 11088583
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Premium Delifixx, rouleau=40m, diamètre intérieur 32x8 Tuyau de caoutchouc Premium Delifixx, rouleau=40m, diamètre intérieur 32x8 Numéro d`article ERIKS: 11088584
40 Mètre par emballage
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 16
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 48
Résistance au vide à 20 °C (%): 60
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: EPDM
Plage de température (°C): de -30 jusqu'à 90
Norme: EC 1935/2004
Approprié pour
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)