flexible d'aspiration et d'injection (SD) particulièrement adapté à une utilisation universelle avec paroi intérieure en PFA lisse pour l'industrie pharmaceutique, cosmétique, alimentaire et chimique
indéformable et résistant au pliage
Recommandé dans: Aliments et boissons, Pharmaceutique
Informations techniques
Plage de températures
-40 °C à +130 °C en continu
évaporation et désinfection possibles à l'intérieur et à l'extérieur jusqu'à 150 °C pendant 30 minutes max.
Pression d'éclatement
minimum 40 bar
facteur de sécurité 4:1
Construction
Paroi intérieure
PFA blanc de qualité alimentaire
lisse, homogène et sans soudure
Insertions
textile
spirale en acier entièrement incorporée, résistante au vide
2 torons
Paroi extérieure
paroi extérieure brevetée spéciale, conductrice, R < 106 Ω
très faible coefficient de frottement lors du ponçage sur les sols
lisse, résistante à la saleté
chimiquement résistante
résistante à l'ozone et aux intempéries
ne laisse aucune trace
Exécution
Marquage
rouge/blanc/bleu: "RX® Excellent White USP VI FDA SD 10 Bar"
Raccords
tous les raccords filetés sont conformes à la norme EN14420 (filetages, brides, Tri-clamp, DIN11851, DIN11864, etc.)
Mode de montage
coquilles de serrage ou douilles à presser
Approbation
Normes/autorisations
FDA 21 CFR 177.2600
USP VI
Options
Informations supplémentaires
ce flexible ne contient pas de composants d'origine animale (sans ADI-free)
Assemblage complet
ERIKS peut équiper l'Excellent White Pharma SD de raccords en acier inoxydable à emmanchement hygiénique adaptés à l'industrie alimentaire.
Options
rapport de test de pression
gravure laser visible sur la douille de gravure rotative
anneaux en caoutchouc et écrous recouverts de caoutchouc