ProductPage

Tuyau de caoutchouc Collector RMO, NR flexible de chargement / de déchargement des produits alimentaires 6 bar pour la réception du lait propulsé; conforme selon EC1935/2004, EU 10/2011, la FDA et BfR

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Flexible de chargement et de déchargement (SD) pour camions-citernes à lait, le "flexible RMO"
  • Très grande souplesse, en été comme en hiver
  • Facile à nettoyer grâce à la paroi intérieure lisse
  • Résistant aux produits de nettoyage courants

Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques
Construction
Exécution
Approbation
Options
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 6
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 18
Résistance au vide à 20 °C (%): 80
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: NR
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 70
Plage de température °F (°F): de -40 jusqu'à 158
Norme
Fil statique: Non
Approprié pour
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Tuyau de caoutchouc Collector RMO, rouleau=40m, diamètre intérieur   25x5.5 Tuyau de caoutchouc Collector RMO, rouleau=40m, diamètre intérieur 25x5.5 Numéro d`article ERIKS: 11391528
Ce produit n'est plus disponible 
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Collector RMO, rouleau=40m, diamètre intérieur   38x5.5 Tuyau de caoutchouc Collector RMO, rouleau=40m, diamètre intérieur 38x5.5 Numéro d`article ERIKS: 11367102
Ce produit n'est plus disponible 
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Collector RMO, rouleau=40m, diamètre intérieur   50x5.5 Tuyau de caoutchouc Collector RMO, rouleau=40m, diamètre intérieur 50x5.5 Numéro d`article ERIKS: 11367113
Ce produit n'est plus disponible 
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Collector RMO, rouleau=40m, diamètre intérieur   63x6.0 Tuyau de caoutchouc Collector RMO, rouleau=40m, diamètre intérieur 63x6.0 Numéro d`article ERIKS: 11367114
Ce produit n'est plus disponible 
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Collector RMO, rouleau=40m, diamètre intérieur   75x7.0 Tuyau de caoutchouc Collector RMO, rouleau=40m, diamètre intérieur 75x7.0 Numéro d`article ERIKS: 11367115
Ce produit n'est plus disponible 
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Collector RMO, rouleau=40m, diamètre intérieur 100x8.0 Tuyau de caoutchouc Collector RMO, rouleau=40m, diamètre intérieur 100x8.0 Numéro d`article ERIKS: 11368514
Ce produit n'est plus disponible 
40 Mètre par emballage
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 6
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 18
Résistance au vide à 20 °C (%): 80
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: NR
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 70
Plage de température °F (°F): de -40 jusqu'à 158
Norme
Fil statique: Non
Approprié pour
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)