flexible en grenaille d'acier de qualité supérieure; conçu spécialement pour offrir une longue durée de vie lors de l'utilisation dans des domaines d'application exigeants
particulièrement adapté au transport du quartz, du verre, du corindon, du sable, etc.
Informations techniques
Plage de température
-35 °C à +80 °C
Pression de destruction
minimum 42 bar
facteur de sécurité 3,5:1
Construction
Paroi intérieure
caoutchouc SBR/NR/BR noir
conductibilité électrique
extrêmement résistante à l'usure (+/- 36mm³ conformément à ISO 4649:2021)
Inserts
pièces intercalaires textiles en roulées
Paroi extérieure
caoutchouc SBR noir
résistante à l'usure, antistatique
résistante au vieillissement
marquage en tissu
Exécution
Marquage
marquage jaune avec le texte: "Flexible de sablage Shotblast Strahlmeister® SM1® PN 12 bar"
Raccords
raccord à griffes en grenaille d'acier
Mode de montage
à l'aide de vis autotaraudeuses
Options
Montage complet
ERIKS peut équiper le flexible de sablage SM1® des raccords de votre choix.
Options
rapport de test de pression
gravure laser visible sur la douille de gravure rotative