Flexible d'aspiration et de refoulement pour le transport de denrées alimentaires solides et en poudre tels que les aliments pour bétail, les produits ensilés, les céréales, les granulés plastiques clairs et les substances contenant de l'huile, etc.
pneumatique et hydraulique
Recommandé dans: Aliments et boissons
Informations techniques
Plage de températures
-35 °C à +80 °C
Pression d'éclatement
minimum 32 bar
facteur de sécurité 3,2:1
Construction
Paroi intérieure
caoutchouc NBR blanc résistant à l'usure
lisse
qualité des denrées alimentaires
antistatique R < 108 Ω
Pièces intercalaires
pièces intercalaires en fil câblé
spirale en acier entièrement incorporée résistante au vide
Paroi extérieure
caoutchouc CR noir, ondulé
marquage en tissu
résistant aux intempéries et au vieillissement
résistant à l'usure
conductibilité électrique R < 106 Ω
Exécution
Marquage
marquage blanc avec texte: "Delta AB 540 NBR"
Mode de montage
raccord à bride spécial avec passage intégral
Approbation
Normes/autorisations
BfR XXI Cat. 4
Options
Montage complet
Le système de transport DELTA comprend un système complet de brides, de bornes, de joints, de coudes, etc.