ProductPage

GOODALL Tuyau flexible robuste Petralflo D, NBR1 flexible de refoulement pour produits à base d'huiles minéral 16 bar, selon EN 12115/ EN 1761, Ω/T

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • flexible de refoulement pour produits à base d'huiles minérales et produits pétrolifères à composantes aromatiques maximum de 50%
  • egalement compatible pour le transport d'essence sans plomb
  • idéal pour des applications à fort risque de charge en électricité statique, classification Ω/T
  • grâce à sa paroi conductible, l'électricté statique est dirigée en toute sécurité vers la terre (il va de soi que le flexible et/ou l'installation doit être raccordé à la terre)
  • pression de service: 20 bar

Informations techniques
Construction
Exécution
Approbation
Options
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 20
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 80
Rayon de courbure min. (mm)
Plage de température (°C): de -30 jusqu'à 90
Matériau de la paroi intérieur: NBR
Plage de température °F (°F): de -22 jusqu'à 194
Norme
Approprié pour
Fil statique: Oui
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Tuyau de caoutchouc Petralflo D, rouleau=40m, diamètre intérieur  19x6 GOODALL Tuyau de caoutchouc Petralflo D, rouleau=40m, diamètre intérieur 19x6 Numéro d`article ERIKS: 12761642
Tuyau de caoutchouc Petralflo D, rouleau=40m, diamètre intérieur  25x6 GOODALL Tuyau de caoutchouc Petralflo D, rouleau=40m, diamètre intérieur 25x6 Numéro d`article ERIKS: 12761654
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Petralflo D, rouleau=40m, diamètre intérieur  32x6 GOODALL Tuyau de caoutchouc Petralflo D, rouleau=40m, diamètre intérieur 32x6 Numéro d`article ERIKS: 12761655
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Petralflo D, rouleau=40m, diamètre intérieur  38x6,5 GOODALL Tuyau de caoutchouc Petralflo D, rouleau=40m, diamètre intérieur 38x6,5 Numéro d`article ERIKS: 12761656
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Petralflo D, rouleau=40m, diamètre intérieur  50x8 GOODALL Tuyau de caoutchouc Petralflo D, rouleau=40m, diamètre intérieur 50x8 Numéro d`article ERIKS: 12761657
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Petralflo D, rouleau=40m, diamètre intérieur  63x8 GOODALL Tuyau de caoutchouc Petralflo D, rouleau=40m, diamètre intérieur 63x8 Numéro d`article ERIKS: 12761658
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Petralflo D, rouleau=40m, diamètre intérieur  75x8 GOODALL Tuyau de caoutchouc Petralflo D, rouleau=40m, diamètre intérieur 75x8 Numéro d`article ERIKS: 12761659
40 Mètre par emballage
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 20
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 80
Rayon de courbure min. (mm)
Plage de température (°C): de -30 jusqu'à 90
Matériau de la paroi intérieur: NBR
Plage de température °F (°F): de -22 jusqu'à 194
Norme
Approprié pour
Fil statique: Oui
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)