ProductPage

GOODALL Tuyau de caoutchouc Tanker SD Flexoline 7 bar

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Pression maximum de service (bar): 7
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 21
Résistance au vide à 20 °C (%): 90
Rayon de courbure min. (mm)
Plage de température (°C): de -30 jusqu'à 80
Matériau de la paroi intérieur: NBR
Plage de température °F (°F): de -22 jusqu'à 176
Fil statique: Non
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Tuyau de caoutchouc Tanker SD Flexoline 7 bar, rouleau=61m, diamètre intérieur 51x5 GOODALL Tuyau de caoutchouc Tanker SD Flexoline 7 bar, rouleau=61m, diamètre intérieur 51x5 Numéro d`article ERIKS: 13364177
61 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Tanker SD Flexoline 7 bar, rouleau=61m, diamètre intérieur 76x6 GOODALL Tuyau de caoutchouc Tanker SD Flexoline 7 bar, rouleau=61m, diamètre intérieur 76x6 Numéro d`article ERIKS: 13353223
61 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Tanker SD Flexoline 7 bar, rouleau=61m, diamètre intérieur 102x7 GOODALL Tuyau de caoutchouc Tanker SD Flexoline 7 bar, rouleau=61m, diamètre intérieur 102x7 Numéro d`article ERIKS: 13364178
61 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Tanker SD Flexoline 7 bar, rouleau=61m, diamètre intérieur 152x9 GOODALL Tuyau de caoutchouc Tanker SD Flexoline 7 bar, rouleau=61m, diamètre intérieur 152x9 Numéro d`article ERIKS: 13580698
61 Mètre par emballage
Article de stock
Pression maximum de service (bar): 7
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 21
Résistance au vide à 20 °C (%): 90
Rayon de courbure min. (mm)
Plage de température (°C): de -30 jusqu'à 80
Matériau de la paroi intérieur: NBR
Plage de température °F (°F): de -22 jusqu'à 176
Fil statique: Non
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)