ProductPage

GOODALL Tuyau Tuyau en caoutchouc Titon Black - Tuyau EPDM pour de l'air ou de l'eau 20 bar

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • flexible multiusages de qualité supérieure pour air, comprimé, eau et solutions aqueuses
  • conducteur
  • convient comme tuyau d'eau ou d'air pour la chimie, pétrochimie, les constructions et applications agricoles mais aussi pour d'antres marchés industriels
  • facile à manipuler, résistant au croquage, indéformable et flexible, mêmê à basses températures

Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques
Construction
Exécution
Options
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar)
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar)
Rayon de courbure min. (mm)
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 120
Matériau de la paroi intérieur: EPDM
Plage de température °F (°F): de -40 jusqu'à 203
Approprié pour
Fil statique: Non
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Tuyau en caoutchouc Titon Black, diamètre intérieur   6x3.4, rouleau=100m GOODALL Tuyau en caoutchouc Titon Black, diamètre intérieur 6x3.4, rouleau=100m Numéro d`article ERIKS: 12676842
100 Mètre par emballage
Tuyau en caoutchouc Titon Black, diamètre intérieur   8x3.9, rouleau=100m GOODALL Tuyau en caoutchouc Titon Black, diamètre intérieur 8x3.9, rouleau=100m Numéro d`article ERIKS: 12676853
100 Mètre par emballage
Tuyau en caoutchouc Titon Black, diamètre intérieur 10x3.8, rouleau=100m GOODALL Tuyau en caoutchouc Titon Black, diamètre intérieur 10x3.8, rouleau=100m Numéro d`article ERIKS: 12676854
100 Mètre par emballage
Tuyau en caoutchouc Titon Black, diamètre intérieur 13x4.6, rouleau=100m GOODALL Tuyau en caoutchouc Titon Black, diamètre intérieur 13x4.6, rouleau=100m Numéro d`article ERIKS: 12676855
100 Mètre par emballage
Tuyau en caoutchouc Titon Black, diamètre intérieur 16x4.7, rouleau=100m GOODALL Tuyau en caoutchouc Titon Black, diamètre intérieur 16x4.7, rouleau=100m Numéro d`article ERIKS: 12676856
100 Mètre par emballage
Tuyau en caoutchouc Titon Black, diamètre intérieur 19x5.1, rouleau= 60m GOODALL Tuyau en caoutchouc Titon Black, diamètre intérieur 19x5.1, rouleau= 60m Numéro d`article ERIKS: 13195119
60 Mètre par emballage
Tuyau en caoutchouc Titon Black, diamètre intérieur 25x5.7, rouleau= 60m GOODALL Tuyau en caoutchouc Titon Black, diamètre intérieur 25x5.7, rouleau= 60m Numéro d`article ERIKS: 13244818
60 Mètre par emballage
Tuyau en caoutchouc Titon Black, diamètre intérieur 32x6.2, rouleau=60m GOODALL Tuyau en caoutchouc Titon Black, diamètre intérieur 32x6.2, rouleau=60m Numéro d`article ERIKS: 13244819
60 Mètre par emballage
Tuyau en caoutchouc Titon Black, diamètre intérieur 38x6.4, rouleau=60m GOODALL Tuyau en caoutchouc Titon Black, diamètre intérieur 38x6.4, rouleau=60m Numéro d`article ERIKS: 13244820
60 Mètre par emballage
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar)
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar)
Rayon de courbure min. (mm)
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 120
Matériau de la paroi intérieur: EPDM
Plage de température °F (°F): de -40 jusqu'à 203
Approprié pour
Fil statique: Non
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)