flexible industriel robuste et universel pour eau chaude et froide
largement utilisé comme flexible de nettoyage dans les cas ou la paroi externe doit avoir une grande résistance à l'abrasion par frottement
egalement résistant aux acides et solvants dilués
Plage de températures -40 °C à +100 °C Pression d'éclatement
3 x la pression de service
facteur de sécurité 3:1
Paroi intérieure caoutchouc noir en EPDM Insertions tresse textile synthétique de haute résistance à la traction Paroi extérieure caoutchouc en EPDM, avec bande de couleur noir et rouge Marquage "TRIX ROTSTRAHL DN... PN ... BAR / ... PSIMade in Germany" Raccords au choix Montage colliers de serrage FIXXED
Application
flexible industriel universel et robuste pour eau froide et chaude
peut également être fréquemment utilisé comme tuyau de lavage de plateau et lorsqu'une paroi extérieure résistante est nécessaire
Informations techniques
Température supportée
-40 °C à +100 °C
Pression de destruction
3 x pression de service
facteur de sécurité 3:1
Construction
Paroi intérieure
caoutchouc EPDM noir
Pièces intercalaires
fils câblés synthétiques avec résistance extrême à la traction
Paroi extérieure
caoutchouc EPDM noir avec rayures rouges
Exécution
Marquage
"TRIX ROTSTRAHL DN... PN ... BAR / ... PSI Made in Germany"
Raccords
au choix
Mode de montage
colliers de serrage FIXXED ou douilles à presser
Options
Montage complet
ERIKS peut équiper le Trix-Rotstrahl avec les raccords de votre choix.