ProductPage

Tuyau de caoutchouc Aquapal, d'eau potable 20 bar; EC1935/2004, EU 10/2011, KTW Cat. "A", DVGW, WRAS et FDA

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Idéal dans l'industrie alimentaire et des boissons, comme conduite pour remplir les bacs d'eau potable, dans les grandes cuisines ainsi que pour l'approvisionnement de secours communal.

Caractéristiques de produit

  • Grande qualité
  • Répond aux plus hautes exigences concernant la neutralité en matière de goût, d'odeur et de prolifération des microbes
  • Robe extérieure résistante à l'abrasion
  • Résistant aux UV à l'ozone, aux huiles, graisses et produits courants de nettoyage et de désinfection

Application

  • tuyau pour eau potable extrêmement souple
  • résistant à la graisse et à l'huile
  • le revêtement résiste également à tous les produits nettoyants et désinfectants courants
  • franchissable

Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques
Construction
Exécution
Approbation
Options
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 20
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 60
Rayon de courbure min. (mm)
Plage de température (°C): de -15 jusqu'à 90
Matériau de la paroi intérieur: Copolymère, thermoplastique
Plage de température °F (°F): de 5 jusqu'à 194
Norme
Fil statique: Non
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Tuyau de caoutchouc Aquapal, rouleau=40m, diamètre intérieur 13x3,6 Tuyau de caoutchouc Aquapal, rouleau=40m, diamètre intérieur 13x3,6 Numéro d`article ERIKS: 11253734
Ce produit n'est plus disponible 
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Aquapal, rouleau=40m, diamètre intérieur 19x4,2 Tuyau de caoutchouc Aquapal, rouleau=40m, diamètre intérieur 19x4,2 Numéro d`article ERIKS: 11253735
Ce produit n'est plus disponible 
40 Mètre par emballage
Tuyau de caoutchouc Aquapal, rouleau=40m, diamètre intérieur 25x4,5 Tuyau de caoutchouc Aquapal, rouleau=40m, diamètre intérieur 25x4,5 Numéro d`article ERIKS: 11253736
Ce produit n'est plus disponible 
40 Mètre par emballage
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 20
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 60
Rayon de courbure min. (mm)
Plage de température (°C): de -15 jusqu'à 90
Matériau de la paroi intérieur: Copolymère, thermoplastique
Plage de température °F (°F): de 5 jusqu'à 194
Norme
Fil statique: Non
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)