ProductPage

GOODALL Tuyau flexible caoutchouc Kemflex SD 20 bar, UPE EN 12115, Ω/T

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • flexible chimique universel le plus couramment utilisé pour l'aspiration et le refoulement
  • flexible de transfert pour différentes sortes d'acides, bases, sels alcools, acides gras et hydrocarbures à composantes aromatiques
  • idéal pour des applications à fort risque de charge en électricité statique, classification Ω/T
  • grâce à sa paroi conductible, l'électricité statique est dirigée en toute sécurité vers la terre (il va de soi que le flexible et/ou l'installation doit être raccordé à la terre)
  • ce flexible est particulièrement adapté pour le déchargement de camions citerne grâce à sa grande flexibilité
  • pression de service: 20 bar

Recommandé dans: Industries chimiques, Pharmaceutique

Informations techniques
Construction
Exécution
Approbation
Options
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 20
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 80
Résistance au vide à 20 °C (%): 92
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: UPE/UHMWPE
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 100
Plage de température °F (°F): de -40 jusqu'à 212
Norme
Fil statique: Non
Approprié pour
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Tuyeau de caoutchouc Kemflex SD, rouleau=40m, DI  13x5 GOODALL Tuyeau de caoutchouc Kemflex SD, rouleau=40m, DI 13x5 Numéro d`article ERIKS: 12729543
40 Mètre par emballage
Tuyeau de caoutchouc Kemflex SD, rouleau=40m, DI  19x6 GOODALL Tuyeau de caoutchouc Kemflex SD, rouleau=40m, DI 19x6 Numéro d`article ERIKS: 12729544
40 Mètre par emballage
Tuyeau de caoutchouc Kemflex SD, rouleau=40m, DI  25x6 GOODALL Tuyeau de caoutchouc Kemflex SD, rouleau=40m, DI 25x6 Numéro d`article ERIKS: 12729545
40 Mètre par emballage
Tuyeau de caoutchouc Kemflex SD, rouleau=40m, DI  32x6 GOODALL Tuyeau de caoutchouc Kemflex SD, rouleau=40m, DI 32x6 Numéro d`article ERIKS: 12729547
40 Mètre par emballage
Tuyeau de caoutchouc Kemflex SD, rouleau=40m, DI  38x6,5 GOODALL Tuyeau de caoutchouc Kemflex SD, rouleau=40m, DI 38x6,5 Numéro d`article ERIKS: 12729548
40 Mètre par emballage
Tuyeau de caoutchouc Kemflex SD, rouleau=40m, DI  50x8 GOODALL Tuyeau de caoutchouc Kemflex SD, rouleau=40m, DI 50x8 Numéro d`article ERIKS: 12729550
40 Mètre par emballage
Tuyeau de caoutchouc Kemflex SD, rouleau=40m, DI  63x8 GOODALL Tuyeau de caoutchouc Kemflex SD, rouleau=40m, DI 63x8 Numéro d`article ERIKS: 12754519
40 Mètre par emballage
Tuyeau de caoutchouc Kemflex SD, rouleau=40m, DI  75x8 GOODALL Tuyeau de caoutchouc Kemflex SD, rouleau=40m, DI 75x8 Numéro d`article ERIKS: 12729551
40 Mètre par emballage
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 20
Pression d'éclatement minimum (bar) (bar): 80
Résistance au vide à 20 °C (%): 92
Rayon de courbure min. (mm)
Matériau de la paroi intérieur: UPE/UHMWPE
Plage de température (°C): de -40 jusqu'à 100
Plage de température °F (°F): de -40 jusqu'à 212
Norme
Fil statique: Non
Approprié pour
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)