ProductPage

CEJN Raccord série 414

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Cejn Original-Standard. Pour eau et liquides.

Matériau: Laiton, nickelé
Type: 414
Dimensions de l'extrémité de raccordement: 1/2"
Type de raccord: Raccord rapide
Type de raccord à sertir: Taraudé
Extrémité de raccordement: Femelle
Flexible diam. int. (DN): 8.9 mm
Pression maximum de service (bar): 35
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Corps femelle pour coupleur rapide type 10-414-1215-V 1/2" IG CEJN Corps femelle pour coupleur rapide type 10-414-1215-V 1/2" IG Numéro d`article ERIKS: 12091969
Matériau: Laiton, nickelé
Type: 414
Dimensions de l'extrémité de raccordement: 1/2"
Type de raccord: Raccord rapide
Type de raccord à sertir: Taraudé
Extrémité de raccordement: Femelle
Flexible diam. int. (DN): 8.9 mm
Pression maximum de service (bar): 35
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)