ProductPage

Raccord pour camion-citerne - coupleur femelle - complet - type MK - laiton

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Raccord TW pour camion-citerne suivant DIN28450 PN16. Coupleur femelle taraudé BSP avec bague de serrage et poignée. Utilisé pour le chargement et déchargement de produits pétroliers, chimiques etc... Pression de service: 16 bar.

Article de stock
Matériau: Laiton
Type de raccord à sertir: Filetage femelle fixe
Norme: EN 14420-6
Extrémité de raccordement: BSPP
Code: MK
Pression maximum de service (bar): 16
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Type de raccord à sertir 2: TW
Extrémité de raccordement 2: Femelle MK
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Matériau du joint 2: NBR
Type de composant: Raccord rapide
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Raccord camion citerne (TW) Femelle MK DN 50 laiton 2" BSPP Raccord camion citerne (TW) Femelle MK DN 50 laiton 2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 10039585
Raccord camion citerne (TW) Femelle MK DN 80 laiton 3" BSPP Raccord camion citerne (TW) Femelle MK DN 80 laiton 3" BSPP Numéro d`article ERIKS: 10039586
Raccord camion citerne (TW) Femelle MK DN 100 laiton 4" BSPP Raccord camion citerne (TW) Femelle MK DN 100 laiton 4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 10039565
Article de stock
Matériau: Laiton
Type de raccord à sertir: Filetage femelle fixe
Norme: EN 14420-6
Extrémité de raccordement: BSPP
Code: MK
Pression maximum de service (bar): 16
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Type de raccord à sertir 2: TW
Extrémité de raccordement 2: Femelle MK
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Matériau du joint 2: NBR
Type de composant: Raccord rapide
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)