ProductPage

Raccord tournant laiton Rotapoint®, jusq'au max. 40 bar

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau: Laiton / FPM
Type: Rotule
Pression maximum de service (bar)
Type de raccord à sertir: Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement: BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Type de raccord à sertir 2: Filetage male
Extrémité de raccordement 2: BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Forme: Rotule
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Raccord tournant laiton Rotapoint® laiton/FPM 1/2" BSP mâle x femelle 40 bar Raccord tournant laiton Rotapoint® laiton/FPM 1/2" BSP mâle x femelle 40 bar Numéro d`article ERIKS: 12703608
Raccord tournant laiton Rotapoint® laiton/FPM 1.1/2" BSP mâle x femelle 25 bar Raccord tournant laiton Rotapoint® laiton/FPM 1.1/2" BSP mâle x femelle 25 bar Numéro d`article ERIKS: 12703611
Raccord tournant laiton Rotapoint® laiton/FPM 3/4" BSP mâle x femelle 40 bar Raccord tournant laiton Rotapoint® laiton/FPM 3/4" BSP mâle x femelle 40 bar Numéro d`article ERIKS: 12703609
Raccord tournant laiton Rotapoint® laiton/FPM 2" BSP mâle x femelle 40 bar Raccord tournant laiton Rotapoint® laiton/FPM 2" BSP mâle x femelle 40 bar Numéro d`article ERIKS: 12703612
Raccord tournant laiton Rotapoint® laiton/FPM 1" BSP mâle x femelle 40 bar Raccord tournant laiton Rotapoint® laiton/FPM 1" BSP mâle x femelle 40 bar Numéro d`article ERIKS: 12703610
Raccord tournant laiton Rotapoint® laiton/FPM 4" BSP mâle x femelle 10 bar Raccord tournant laiton Rotapoint® laiton/FPM 4" BSP mâle x femelle 10 bar Numéro d`article ERIKS: 12703614
Raccord tournant laiton Rotapoint® laiton/FPM 3" BSP mâle x femelle 16 bar Raccord tournant laiton Rotapoint® laiton/FPM 3" BSP mâle x femelle 16 bar Numéro d`article ERIKS: 12703613
Raccord tournant Rotapoint® laiton/FPM 1.1/4" BSP mâle x femelle 25 bar Raccord tournant Rotapoint® laiton/FPM 1.1/4" BSP mâle x femelle 25 bar Numéro d`article ERIKS: 13580436
Matériau: Laiton / FPM
Type: Rotule
Pression maximum de service (bar)
Type de raccord à sertir: Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement: BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Type de raccord à sertir 2: Filetage male
Extrémité de raccordement 2: BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Forme: Rotule
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)