ProductPage

Embout de tuyau en acier inoxydable avec filetage intérieur, type SHF DIN 11864-1 BS, forme A, dimensions selon ASME BPE/Imperial

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons

Matériau: Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord: Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir: Raccord alimentaire femelle
Extrémité de raccordement: DIN 11864-1 BS - ASME/IMP
Exécution douille: Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
Norme: DIN 11864-1
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Embout 25 avec filetage femelle type SHF DIN 11864-1 BS (Forme A) Reihe C (ASME BPE/ Impérial) pour taille de tube 25.4x1.65 - DN25 Embout 25 avec filetage femelle type SHF DIN 11864-1 BS (Forme A) Reihe C (ASME BPE/ Impérial) pour taille de tube 25.4x1.65 - DN25 Numéro d`article ERIKS: 13034136
Embout 38 avec filetage femelle type SHF DIN 11864-1 BS (Forme A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) pour taille de tube 38,1x1,65 - DN40 Embout 38 avec filetage femelle type SHF DIN 11864-1 BS (Forme A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) pour taille de tube 38,1x1,65 - DN40 Numéro d`article ERIKS: 13034137
Embout de tuyau 50 avec filetage femelle type SHF DIN 11864-1 BS (Forme A) Reihe C (ASME BPE/ Impérial) pour taille de tuyau 50,8x1,65 - DN50 Embout de tuyau 50 avec filetage femelle type SHF DIN 11864-1 BS (Forme A) Reihe C (ASME BPE/ Impérial) pour taille de tuyau 50,8x1,65 - DN50 Numéro d`article ERIKS: 13034138
Matériau: Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord: Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir: Raccord alimentaire femelle
Extrémité de raccordement: DIN 11864-1 BS - ASME/IMP
Exécution douille: Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
Norme: DIN 11864-1
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)