ProductPage

Embout de tuyau en acier inoxydable avec filetage extérieur, type SHM DIN 11864-1 GS, forme A, dimensions selon ASME BPE/Imperial

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons

Article de stock
Matériau: Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord: Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir: Raccord alimentaire male
Extrémité de raccordement: DIN 11864-1 BS - ASME/IMP
Exécution douille: Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
Norme: DIN 11864-1
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Embout de tuyau 25 avec filetage mâle type SHM DIN 11864-1 GS (Forme A) Reihe C (ASME BPE/ Impérial) pour taille de tuyau 25,4x1,65 - DN25 Embout de tuyau 25 avec filetage mâle type SHM DIN 11864-1 GS (Forme A) Reihe C (ASME BPE/ Impérial) pour taille de tuyau 25,4x1,65 - DN25 Numéro d`article ERIKS: 13034144
Embout 38 avec filetage mâle type SHM DIN 11864-1 GS (Forme A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) pour taille de tube 38,1x1,65 - DN40 Embout 38 avec filetage mâle type SHM DIN 11864-1 GS (Forme A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) pour taille de tube 38,1x1,65 - DN40 Numéro d`article ERIKS: 13034145
Embout 50 avec filetage mâle type SHM DIN 11864-1 GS (Forme A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) pour taille de tube 50,8x1,65 - DN50 Embout 50 avec filetage mâle type SHM DIN 11864-1 GS (Forme A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) pour taille de tube 50,8x1,65 - DN50 Numéro d`article ERIKS: 13034146
Article de stock
Matériau: Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord: Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir: Raccord alimentaire male
Extrémité de raccordement: DIN 11864-1 BS - ASME/IMP
Exécution douille: Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
Norme: DIN 11864-1
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)