ProductPage

Raccord Geka laiton - douille annelée

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Raccord de flexible Geka en laiton coulé. Distance entre griffes de 40 mm pour toutes les dimensions. Ainsi, il est possible de raccorder tous les diamètres sans éléments de réduction. Standard avec joint NBR. Type avec embout pour flexible. Pression: 10 bar. Egalement disponible en version ajustable: type SH.

Article de stock
Type: GEKA
Matériau: Laiton
Type de raccord: Raccord rapide
Matériau du joint: NBR
Type de raccord à sertir: Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement: GEKA
Exécution douille: Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
Pression maximum de service (bar): 10
Dimensions de l'extrémité de raccordement: Claw distance 40mm
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Raccord Geka 100 laiton raccord de tuyau 10 Raccord Geka 100 laiton raccord de tuyau 10 Numéro d`article ERIKS: 10039518
Raccord Geka 101 laiton raccord de tuyau 13 Raccord Geka 101 laiton raccord de tuyau 13 Numéro d`article ERIKS: 10039513
Raccord Geka 102 laiton raccord de tuyau 16 Raccord Geka 102 laiton raccord de tuyau 16 Numéro d`article ERIKS: 10039523
Raccord Geka 103 laiton raccord de tuyau 19 Raccord Geka 103 laiton raccord de tuyau 19 Numéro d`article ERIKS: 10039514
Raccord Geka 104 laiton raccord de tuyau 25 Raccord Geka 104 laiton raccord de tuyau 25 Numéro d`article ERIKS: 10039515
Raccord Geka 106 laiton raccord de tuyau 32 Raccord Geka 106 laiton raccord de tuyau 32 Numéro d`article ERIKS: 10039516
Raccord Geka 107 laiton raccord de tuyau 38 Raccord Geka 107 laiton raccord de tuyau 38 Numéro d`article ERIKS: 10039517
Article de stock
Type: GEKA
Matériau: Laiton
Type de raccord: Raccord rapide
Matériau du joint: NBR
Type de raccord à sertir: Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement: GEKA
Exécution douille: Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
Pression maximum de service (bar): 10
Dimensions de l'extrémité de raccordement: Claw distance 40mm
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)