ProductPage

Raccord réduction incendie - type DVG - aluminium

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Demi-raccord symétrique pompier, double jonction à verrou DSP ou AR type DVG. Exécution: aluminium. Joint: NBR.

Article de stock
Matériau: Aluminium
Code: DVG
Pression maximum de service (bar): 16
Type de raccord à sertir: DSP
Extrémité de raccordement: Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement: DN65
Type de raccord à sertir 2: DSP
Extrémité de raccordement 2: Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Matériau du joint 2: NBR
Type de composant: Raccord rapide
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Réduction DSP DVG aluminium DN65-40 Réduction DSP DVG aluminium DN65-40 Numéro d`article ERIKS: 10038076
Réduction DSP DVG aluminium DN65-100 Réduction DSP DVG aluminium DN65-100 Numéro d`article ERIKS: 11026628
Article de stock
Matériau: Aluminium
Code: DVG
Pression maximum de service (bar): 16
Type de raccord à sertir: DSP
Extrémité de raccordement: Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement: DN65
Type de raccord à sertir 2: DSP
Extrémité de raccordement 2: Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Matériau du joint 2: NBR
Type de composant: Raccord rapide
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)