LMC
Racc C&G ERITITE FLB 6" SS ASA 150LBS 6"
Numéro d`article ERIKS: 13580400
{"itemTrackPD":{
"item_name": "coup c&g eritite flb 6" ss asa 150lbs 6"",
"item_id": "g1579278044208543",
"material_number": "13580400",
"item_brand": "lmc",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"hose couplings",
"item_category3":"cam and groove",
"item_category4": "pr_ec010783_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
LMC
Coupleur à came et rainure ERITITE FLB 1.1/2" en acier inoxydable, avec bride ASA 150lbs 1.1/2".
Numéro d`article ERIKS: 10069856
{"itemTrackPD":{
"item_name": "coupler cam & groove eritite flb 1.1/2" stainless steel, with flange asa 150lbs 1.1/2"",
"item_id": "gr0000000582321",
"material_number": "10069856",
"item_brand": "lmc",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"hose couplings",
"item_category3":"cam and groove",
"item_category4": "pr_ec010783_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
LMC
Coupleur à came et rainure ERITITE FLB 1.1/4" en acier inoxydable, avec bride ASA 150lbs 1.1/4".
Numéro d`article ERIKS: 10069855
{"itemTrackPD":{
"item_name": "coupler cam & groove eritite flb 1.1/4" stainless steel, with flange asa 150lbs 1.1/4"",
"item_id": "gr0000000586162",
"material_number": "10069855",
"item_brand": "lmc",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"hose couplings",
"item_category3":"cam and groove",
"item_category4": "pr_ec010783_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
LMC
Coupleur à came et rainure ERITITE FLB 1" en acier inoxydable, avec bride ASA 150lbs 1".
Numéro d`article ERIKS: 10069854
{"itemTrackPD":{
"item_name": "coupler cam & groove eritite flb 1" stainless steel, with flange asa 150lbs 1"",
"item_id": "gr0000000583693",
"material_number": "10069854",
"item_brand": "lmc",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"hose couplings",
"item_category3":"cam and groove",
"item_category4": "pr_ec010783_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
LMC
Coupleur à came et rainure ERITITE FLB 2.1/2" en acier inoxydable, avec bride ASA 150lbs 2.1/2".
Numéro d`article ERIKS: 10069858
{"itemTrackPD":{
"item_name": "coupler cam & groove eritite flb 2.1/2" stainless steel, with flange asa 150lbs 2.1/2"",
"item_id": "gr0000000578957",
"material_number": "10069858",
"item_brand": "lmc",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"hose couplings",
"item_category3":"cam and groove",
"item_category4": "pr_ec010783_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
LMC
Coupleur Coupleur à came et gorge ERITITE FLB 2" acier inoxydable, avec bride ASA 150lbs 2"
Numéro d`article ERIKS: 10069857
{"itemTrackPD":{
"item_name": "coupler coupler cam & groove eritite flb 2" stainless steel, with flange asa 150lbs 2"",
"item_id": "gr0000000585553",
"material_number": "10069857",
"item_brand": "lmc",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"hose couplings",
"item_category3":"cam and groove",
"item_category4": "pr_ec010783_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
LMC
Coupleur Coupleur à came et rainure ERITITE FLB 3" acier inoxydable, avec bride ASA 150lbs 3"
Numéro d`article ERIKS: 10069859
{"itemTrackPD":{
"item_name": "coupler cam & groove eritite flb 3" stainless steel, with flange asa 150lbs 3"",
"item_id": "gr0000000582187",
"material_number": "10069859",
"item_brand": "lmc",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"hose couplings",
"item_category3":"cam and groove",
"item_category4": "pr_ec010783_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
LMC
Coupleur à came et rainure ERITITE FLB 4" en acier inoxydable, avec bride ASA 150lbs 4".
Numéro d`article ERIKS: 10069860
{"itemTrackPD":{
"item_name": "coupler cam & groove eritite flb 4" stainless steel, with flange asa 150lbs 4"",
"item_id": "gr0000000584000",
"material_number": "10069860",
"item_brand": "lmc",
"item_category":"hoses and couplings (industrial)",
"item_category2":"hose couplings",
"item_category3":"cam and groove",
"item_category4": "pr_ec010783_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}