ABA Collier de serrage ABA-Z
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Description
Collier de serrage avec entraînement par vis sans fin et bords de bande arrondis. Tête de vis avec six pans et fente.
Propriétés du matériau
• Matériau W5, acier inoxydable 1.4436
Autres caractéristiques techniques
• Ouverture de clé: 7mm
• Couple de serrage: 3-6Nm
• Plage de serrage: 8mm - 307mm
• Largeur de bande: 9mm
Pour des informations précises, voir la fiche technique.
ABA
Collier de serrage ABA-Z inox 316 11 x 17
Numéro d`article ERIKS: 10016351
|
1 000 Unité par emballage
|
||
ABA
Collier de serrage ABA-Z inox 316 13 x 20
Numéro d`article ERIKS: 10016352
|
1 000 Unité par emballage
|
||
ABA
Collier de serrage ABA-Z inox 316 15 x 24
Numéro d`article ERIKS: 10016344
|
50 Unité par emballage
|
||
ABA
Collier de serrage ABA-Z inox 316 19 x 28
Numéro d`article ERIKS: 10016230
|
|||
ABA
Collier de serrage ABA-Z inox 316 26 x 38
Numéro d`article ERIKS: 10016232
|
|||
ABA
Collier de serrage ABA-Z inox 316 50 x 65
Numéro d`article ERIKS: 10016343
|
50 Unité par emballage
|
||
ABA
Collier de serrage ABA-Z inox 316 8 x 14
Numéro d`article ERIKS: 10016350
|
50 Unité par emballage
|