ProductPage

CEJN Enrouleurs pneumatiques à tambours fermés

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

L'enrouleur affiche d'excellentes performance grâce à sa conception brevetée de passage intégral, qui contrairement à la plupart des enrouleurs ne restreint pas le débit. Il fournit la puissance maximale aux outils du client en lui faisant économiser du temps et de l'argent. Cet enrouleur est idéal pour un environnement de travail sûr. Les fonctions de rétractation lente, de guidage de tuyau et de système anti-déclenchement involontaire sont des exemples montrant que ces enrouleurs sont les meilleurs sur le marché. La bobine peut pivoter à 180°, permettant à l'opérateur de se déplacer librement, de plus la rétractation lente rend cela sûr et facile à gérer pour n'importe qui. Si le tuyau doit être changé, cela peut être fait facilement grâce à sa conception.

Caractéristiques de produit

  • Haut débit et faible perte de charge
  • Retractation lente
  • Construction durable
  • Une bille d'arrêt évite le déclenchement
  • CE Marked en accord avec 2006/42/EC

Matériau: Plastique
Pression de service ma en bar (bar): 16
Pour diamètre intérieur de tuyau (mm)
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Enrouleurs pneumatiques 10m, 8x12mm, 16 bar, tuyaux en PUR, avec 1,5m tuyaux d'alimentation R 1/4'' AG CEJN Enrouleurs pneumatiques 10m, 8x12mm, 16 bar, tuyaux en PUR, avec 1,5m tuyaux d'alimentation R 1/4'' AG Numéro d`article ERIKS: 14106933
Enrouleurs pneumatiques 10m, 11x16mm, 12 bar, tuyaux en PUR, avec 1,5m tuyaux d'alimentation R 1/2'' AG CEJN Enrouleurs pneumatiques 10m, 11x16mm, 12 bar, tuyaux en PUR, avec 1,5m tuyaux d'alimentation R 1/2'' AG Numéro d`article ERIKS: 14400412
Matériau: Plastique
Pression de service ma en bar (bar): 16
Pour diamètre intérieur de tuyau (mm)
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)