ProductPage

BEHA Courroie ronde en polyuréthane 80 ShA Plus orange mat

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Diamètre (mm)
Dureté Shore (Sh A): 80
Couleur: Orange
Cordes de traction: Sans
Structure de surface: Mat
Matériau: Polyuréthane
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Courroie ronde en polyuréthane 80 ShA Plus orange mat Ø 2mm BEHA Courroie ronde en polyuréthane 80 ShA Plus orange mat Ø 2mm Numéro d`article ERIKS: 12988597
200 Mètre par emballage
Courroie ronde en polyuréthane 80 ShA Plus orange mat Ø 3mm BEHA Courroie ronde en polyuréthane 80 ShA Plus orange mat Ø 3mm Numéro d`article ERIKS: 12988598
200 Mètre par emballage
Courroie ronde en polyuréthane 80 ShA Plus orange mat Ø 4mm BEHA Courroie ronde en polyuréthane 80 ShA Plus orange mat Ø 4mm Numéro d`article ERIKS: 12988599
Courroie ronde en polyuréthane 80 ShA Plus orange mat Ø 4.8mm BEHA Courroie ronde en polyuréthane 80 ShA Plus orange mat Ø 4.8mm Numéro d`article ERIKS: 12988600
200 Mètre par emballage
Courroie ronde en polyuréthane 80 ShA Plus orange mat Ø 5mm BEHA Courroie ronde en polyuréthane 80 ShA Plus orange mat Ø 5mm Numéro d`article ERIKS: 12988601
100 Mètre par emballage
Courroie ronde en polyuréthane 80 ShA Plus orange mat Ø 6mm BEHA Courroie ronde en polyuréthane 80 ShA Plus orange mat Ø 6mm Numéro d`article ERIKS: 12988602
Courroie ronde en polyuréthane 80 ShA Plus orange mat Ø 6.3mm BEHA Courroie ronde en polyuréthane 80 ShA Plus orange mat Ø 6.3mm Numéro d`article ERIKS: 12988603
100 Mètre par emballage
Courroie ronde en polyuréthane 80 ShA Plus orange mat Ø 7mm BEHA Courroie ronde en polyuréthane 80 ShA Plus orange mat Ø 7mm Numéro d`article ERIKS: 12988604
100 Mètre par emballage
Courroie ronde en polyuréthane 80 ShA Plus orange mat Ø 8mm BEHA Courroie ronde en polyuréthane 80 ShA Plus orange mat Ø 8mm Numéro d`article ERIKS: 12988605
Courroie ronde en polyuréthane 80 ShA Plus orange mat Ø 9.5mm BEHA Courroie ronde en polyuréthane 80 ShA Plus orange mat Ø 9.5mm Numéro d`article ERIKS: 12988606
100 Mètre par emballage
Diamètre (mm)
Dureté Shore (Sh A): 80
Couleur: Orange
Cordes de traction: Sans
Structure de surface: Mat
Matériau: Polyuréthane
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant