ProductPage

SYSTEM PLAST Tapis modulaire droite 12,7 mm monovoie avec positionneurs avec surface en caoutchouc série VG 2120

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Pas (mm): 12.7
Pas (in): 0.5
Epaisseur (mm): 8.7
Version: Inserts en caoutchouc
Matériau: NGE
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Tapis modulaire droite 12,7 mm monovoie avec positionneurs avec surface en caoutchouc NGE2121FT-PT-K200VG SYSTEM PLAST Tapis modulaire droite 12,7 mm monovoie avec positionneurs avec surface en caoutchouc NGE2121FT-PT-K200VG Numéro d`article ERIKS: 13675674
0,762 Mètre par emballage
Tapis modulaire droite 12,7 mm monovoie avec positionneurs avec surface en caoutchouc NGE2124FT-PT-K134VG SYSTEM PLAST Tapis modulaire droite 12,7 mm monovoie avec positionneurs avec surface en caoutchouc NGE2124FT-PT-K134VG Numéro d`article ERIKS: 13675672
3,048 Mètre par emballage
Pas (mm): 12.7
Pas (in): 0.5
Epaisseur (mm): 8.7
Version: Inserts en caoutchouc
Matériau: NGE
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)