ProductPage

RENOLD Maillon de raccord pour chaîne double ANSI Renold Synergy

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Type
Pas (in)
Pas (mm)
Norme: ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle: Duplex
ISO référence
ANSI
Matériau: Acier
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Maillon de raccord à goupilles Synergy ANSI 120-2 pas 1.1/2" duplex RENOLD Maillon de raccord à goupilles Synergy ANSI 120-2 pas 1.1/2" duplex Numéro d`article ERIKS: 12430291
3 Unité par emballage
Maillon de raccord à goupilles Synergy ANSI 100-2 pas 1.1/4" duplex RENOLD Maillon de raccord à goupilles Synergy ANSI 100-2 pas 1.1/4" duplex Numéro d`article ERIKS: 12430286
5 Unité par emballage
Maillon de raccord à goupilles Synergy ANSI 140-2 pas 1.3/4" duplex RENOLD Maillon de raccord à goupilles Synergy ANSI 140-2 pas 1.3/4" duplex Numéro d`article ERIKS: 12430297
3 Unité par emballage
Maillon de raccord à goupilles Synergy ANSI 80-2 pas 1" duplex RENOLD Maillon de raccord à goupilles Synergy ANSI 80-2 pas 1" duplex Numéro d`article ERIKS: 24200521
Maillon de raccord à goupilles Synergy ANSI 160-2 pas 2" duplex RENOLD Maillon de raccord à goupilles Synergy ANSI 160-2 pas 2" duplex Numéro d`article ERIKS: 12430302
2 Unité par emballage
Maillon de raccord à goupilles Synergy ANSI 60-2 pas 3/4" duplex RENOLD Maillon de raccord à goupilles Synergy ANSI 60-2 pas 3/4" duplex Numéro d`article ERIKS: 12430316
15 Unité par emballage
Maillon de raccord à goupilles Synergy ANSI 50-2 pas 5/8" duplex RENOLD Maillon de raccord à goupilles Synergy ANSI 50-2 pas 5/8" duplex Numéro d`article ERIKS: 23686611

Article de catalogue 1: 23686611

Article de catalogue 2: GY50A2S11I

25 Unité par emballage
Maillon de raccord avec ressort de fermeture Synergy ANSI 40-2 pas 1/2" duplex RENOLD Maillon de raccord avec ressort de fermeture Synergy ANSI 40-2 pas 1/2" duplex Numéro d`article ERIKS: 23686602

Article de catalogue 1: 23686602

Article de catalogue 2: GY40A2S26I

25 Unité par emballage
Maillon de raccord avec ressort de fermeture Synergy ANSI 60-2 pas 3/4" duplex RENOLD Maillon de raccord avec ressort de fermeture Synergy ANSI 60-2 pas 3/4" duplex Numéro d`article ERIKS: 23207518
Maillon de raccord avec ressort de fermeture Synergy ANSI 35-2 pas 3/8" duplex RENOLD Maillon de raccord avec ressort de fermeture Synergy ANSI 35-2 pas 3/8" duplex Numéro d`article ERIKS: 23207617
Type
Pas (in)
Pas (mm)
Norme: ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle: Duplex
ISO référence
ANSI
Matériau: Acier
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant