ERIKS Corde de précision VMQ 60 Compound 714708
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Cordon de précision MVQ (silicone). Tolérances suivant ISO 3302-1 classe E2. Convient pour hautes et basses températures, air, oxygène. Les deux types de silicone (rouge et transparent) satisfont aux exigences de BGA et de FDA. Résistance exceptionnelle à l'ozone et au vieillissement.Température: -60°C à +230°C. Eau chaude jusqu'à 150°C. Température THT : -60°C à +300°C (air sec).
ERIKS
Corde Silicone 60 714708 1,5mm
Numéro d`article ERIKS: 11906223
|
0,01 Mètre par emballage
|
||
ERIKS
Corde Silicone 60 714708 1,6mm
Numéro d`article ERIKS: 11517318
|
0,01 Mètre par emballage
|
||
ERIKS
Corde Silicone 60 714708 1,78mm
Numéro d`article ERIKS: 11353470
|
0,01 Mètre par emballage
|
||
ERIKS
Corde Silicone 60 714708 10mm
Numéro d`article ERIKS: 10000499
|
|||
ERIKS
Corde Silicone 60 714708 12mm
Numéro d`article ERIKS: 10000501
|
|||
ERIKS
Corde Silicone 60 714708 13mm
Numéro d`article ERIKS: 12551163
|
|||
ERIKS
Corde Silicone 60 714708 14mm
Numéro d`article ERIKS: 11049118
|
0,01 Mètre par emballage
|
||
ERIKS
Corde Silicone 60 714708 16mm
Numéro d`article ERIKS: 12661113
|
|||
ERIKS
Corde Silicone 60 714708 2,4mm
Numéro d`article ERIKS: 12107067
|
0,01 Mètre par emballage
|
||
ERIKS
Corde Silicone 60 714708 25mm
Numéro d`article ERIKS: 10000558
|
0,01 Mètre par emballage
|