ProductPage

Tuyau SEMPERIT S GOX ISO 3821

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 20
Rayon de courbure min. (mm): 40
Matériau de la paroi intérieur: EPDM
Plage de température (°C): de -30 jusqu'à 70
Fil statique: Non
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Flex. Blue Star roul=100m 8x3,5 Flex. Blue Star roul=100m 8x3,5 Numéro d`article ERIKS: 11030783
100 Mètre par emballage
Flex. Blue Star roul=50m 6,3x3,5 Flex. Blue Star roul=50m 6,3x3,5 Numéro d`article ERIKS: 10015332
50 Mètre par emballage
Article de stock
Diamètre intérieur (mm)
Pression maximum de service (bar): 20
Rayon de courbure min. (mm): 40
Matériau de la paroi intérieur: EPDM
Plage de température (°C): de -30 jusqu'à 70
Fil statique: Non
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)